TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen)

Rating:
96% of 100
(5)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)142
Blade MaterialChrome Vanadium
Dimension 1 (mm)142
Dimension 2 (mm)70
Dimension 3 (mm)13
Dimension 4 (mm)3
Dimension 5 (mm)13
Handle MaterialPVC
Shank Length (mm)70
Size (V)105-250
Tip Size3
Tip TypeSlotted (-)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO TESPEN AC
TEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrik

Fungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.

Material : PVC Handle

Ulasan Produk