Extech Voltage Detector (Tespen)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Manufacturing NumberDV25
Netto Weight (kg)0.05
Dimension Unit (mm)25x25x159
TypeVoltage Detector
BenefitQuality Product
Contact Non-ContactNon Contact
ItemVoltage Detector
DC current (mA)0.22
Earth Voltage (VAC)24-1000
IndicatorAudible and Visual
Safety ApprovalCAT IV 1000V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Non-contact detection of AC Voltage in 2 ranges:
24to1000VAC
100 to 1000VAC
For use on 50/60Hzcircuits
Audible and Visual voltage indication
Built-in brightflashlightwith On/Off button
Rugged double-molded housing
Tipfits intooutlets or against wire insulation testing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait