FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AbilityAC 100 to 380 V for constant voltage detection
Blade Thickness (mm)0.7
Blade Width (mm)3
Cutting edge magnetNone
Detection range (V)AC 100 to 380
Material (Grip)Acetate resin
Material (cutting edge)Chrome molybdenum vanadium steel
Overall Length (mm)140
TRUSCO Number447-0524
Tip Shapeminus(-)
Tip Size (mm)11
TypeElectrocardiography driver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk