Beli Switch Camera di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    25%
    Mulai

    Rp419.900

    Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    2MP Indoor EXIR Fixed Turret Camera (2.8mm)- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution- 2.8 mm Fixed lens- Up to 20 m IR distance for bright night imaging- One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)- Water and dust resistant (IP66)
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • Fixed Lens (mm): 2.8
    • Operating Conditions (°C): -40 to 60 (-40 to 140°F)
    • Maximum Power Consumption (W): 3.2
    • Power Supply (V DC): 12 ± 25%
  2. Bardi Smart IP Camera Static Outdoor
    Mulai

    Rp669.900

    Bardi Smart IP Camera Static Outdoor
    Deskripsi:
    BARDI Smart Outdoor Static IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara lewat smartphone.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi WiFi 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Outdoor Static IP Camera dapat diposisikan menggantung dari plafon maupun di pasang pada tembok dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 180° sesuai penempatan.
    atribut:
    • Lens (mm): 3.0
    • NV Distance (m): 15 (Night Visibility)
    • Shutter: 1/25-1/100/100000
    • Visible Angle (degree): 130
    • Bit rate (Kbps-Mbps): 16-2
    • Build in (°): No
    • Dimensions (mm): 60x162.35x162.04
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 (2Megapixel CMOS)
    • Operating Temperature (°С): -20 to 50
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
    • Waterproof: Yes (IP65)
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  3. AND Thermal Image Camera
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Thermal Image Camera
    atribut:
    • Measurement Response Wavelength (µm): 8-14
    • Dimension WxDxH (mm): 74x97x234
    • Material: ABS resin (main body), rubber (operation button, trigger switch), polycarbonate (panel)
    • Accuracy (°C): ± 2 whichever is greater (ambient temperature 20-26)
    • Resolution (°C): 0.1
    • Temperature Measurement Range (°C): -20 - 350
  4. Bardi Smart IP Camera Static Indoor
    Mulai

    Rp429.900

    Bardi Smart IP Camera Static Indoor
    Deskripsi:
    BARDI Smart Indoor Static IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video berikut suara kepada smartphone dan suara dari smartphone.BARDI Smart Indoor Static IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision dan juga memiliki gagang leher elastis sehingga posisi camera dapat disesuaikan.Kamera ini hanya perlu dicolok ke listrik dan dapat di posisikan menggantung dari plafon maupun di dudukan pada meja, dengan orientasi video dalam aplikasi bisa diputar 180° sesuai penempatan.
    atribut:
    • Lens (mm): 3.6
    • NV Distance (m): 10 (Night Visibility)
    • Shutter: 1/25-1/100/100000
    • Image Sensor: 1/2.9\"(2Megapixel CMOS)
    • Visible Angle (degree): 105
    • Bit rate (Kbps-Mbps): 32-2
    • Build in (°): No
    • Dimensions (mm): 53x32x110
    • Operating Temperature (°С): (-20)-50
    • Power Supply (V/A): DC 5/1
    • Waterproof: No
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  5. Aver PTZ Camera
    Mulai

    Rp3.199.900

    Aver PTZ Camera
    Deskripsi:
    The USB Plug-and-Play and Professional Unified Communications Camera for All Kinds of BusinessesThe AVer CAM520 is designed to meet the unified communications and collaboration needs of a variety of businesses. Widely compatible and ideal for numerous applications and integration with other equipment, its full HD 1080p 60fps capability ensure high-quality real-time communication whether in conference rooms or industrial environments. Moreover, CAM520 provides a USB connection, perfect for software- or cloud-based video collaboration and other applications that require very high quality video.SpecsPackage contentsCameraRemote control5m USB cable to PC (USB2.0 mini B to PC)Power supplyQuick-start guideTabletop/wall/ceiling mount6.35mm tripod mounting screwVelcro CameraFull HD 1080p 60fpsPan: ±130°; 0.45° stepTilt: +90°/-25°; 0.25° stepField of view (H): 72.5° (wide) ~ 6.3° (tele)Sensor: 1/2.8 low lux CMOS 2M pixelResolution: full HD 1080p (1920x1080), HD 720p (1280x720), PAL (1024x576), VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) at 60fps, 30fps and 15fpsScan: progressiveZoom: 18X total zoom (12X optical zoom)Lens focal length: 3.9mm (wide) ~ 47.3mm (tele)Lens F#: 1.8 (wide) ~ 2.8 (tele)Auto IrisS/N ratio: >50dBMinimum illumination: 1 lx (50 IRE, F1.6, shutter 1/30)2D and 3D denoiseBacklight compensationFlip, mirrorMinimum working distance: 1.5 meterInclude table/wall/ceiling mountKensington slot Remote controlIR (Infrared)10 camera presets (100 presets via VISCA)System requirements*Windows 7/ 8/8.1/10Mac OS X 10.7 or higherGoogle Chromebook version 29.0.1547.70, Platform 4319.79.0 Hardware requirements*2.4 GHz Intel Core 2 Duo processor2 GB RAM or moreUSB 2.0 port Power supplyAC 100V ~ 240VConsumption: EIAJ 12, 4AEnvironmental dataPhysical characteristics: 0~40°COperation humidity: 20%~80%Storage temperature: -20~60°CStorage humidity: 20%~80% Physical characteristicsPackage dimensions: 370x252x275mmPackage weight: 4.16kg/9.17lbsCamera: 180x140x182mm/1.5kgRemote control: 200x50x20mm/0.091kg Optional accessoriesRS232 adapterCompliance and toolsYUV, MJPEG, H.264 SVC, AVC (high and base profile)Multi-stream capableUSB 2.0UVC (USB Video Class) 1.1 with H.264 extensionVISCA via RS232*Downloadable diagnostic tool, field firmware upgrade tool, App for advanced features and settings*Please check AVer product web page for compatible VISCA commands and devices. PTZAppFree download on Windows and Mac computersCompatible with SkypeTM Plugin for answering and hanging up via remote controlUpgrade firmware automatically or manually control cameraSet parameters and adjust camera imageDiagnose operating statusView live video Warranty**3-year: camera1-year: accessoriesCompatible applicationsSkype, Skype for Business, V-CUBE, Google Hangouts, FaceTime, Cisco Webex, GoToMeeting, Adobe Connect, BlueJeans, Zoom, Vidyo, Fuze, WebRTC, CyberLink U Meeting * For Full HD support, please check with your software application provider for system/hardware requirements.** Please register online to receive free 2 year warranty extension. For detailed warranty information, please contact an AVer local representative.*** Specifications may vary depending on countries and are subject to change without notice.
  6. Aver Professional Auto Tracking Camera
    Mulai

    Rp49.999.900

    Aver Professional Auto Tracking Camera
    Deskripsi:
    Professional Auto Tracking CameraThe PTC500+ integrates auto tracking, Multi-Presenter Detection, and streaming with a superior dual lens tracking design.Boasting a PTZ camera with a powerful 30X optical zoom and a secondary 120° FOV panoramic camera, the PTC500+ stably captures Full HD 1080p video without the need for a camera operator.Compact and lightweight, the AU-EVA1 is tailor-made for handheld shooting, but also well suited for documentaries, events, commercials, and music videos. The newly-designed 5.7K Super 35mm sized sensor can capture up to 14-stops of latitude and features Dual Native ISOs of 800 and 2,500, which will allow cinematographers to shoot in almost any lighting environment.
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.8 1080p Exmor CMOS
    • Output Resolutions: Auto, 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080i/60, 1080i/50, 720p/60
    • Effective Picture Elements: 2 Megapixels
    • Minimum Illumination (Lux): 0.47 (IRE50, F1.6, 60fps); 0.23 (IRE50, F1.6, 30fps)
    • Gain: Auto, Manual
    • Aperture (Iris): F = 1.6 (Wide) to 4.7 (Tele)
    • Digital Zoom: 12X
    • Exposure Control: Auto, Manual, Priority AE (Shutter, IRIS)
    • Focal Length (mm): f = 4.3 (Wide) to 129 (Tele)
    • Minimum Working Distance (m): 0.1 (Wide), 1.2 (Tele)
    • Optical Zoom: 30X
    • Pan / Tilt Angles (°): Pan: ±175 Tilt: +90/-30
    • Pan/Tilt Speed (°/s): (Manual) Pan: 2 to 50 Tilt: 2 to 50
    • SN Ratio (dB): >50
    • Sensor Zoom: 1X
    • Shutter Speed (s): 1/5 to 1/32,000
    • TV Line: 900 (Center), 600 (Corner)
    • Viewing Angles (°): DFOV : 73 (Wide) to 2.6 (Tele) HFOV : 65 (Wide) to 2.3 (Tele) VFOV : 38 (Wide) to 1.3 (Tele)
    • White balance: Auto, Manual
  7. Fanvil Portable HD USB Camera
    Mulai

    Rp1.899.900

    Fanvil Portable HD USB Camera
    Deskripsi:
    Fanvil CM60 Portable HD USB Camera is specially designed for matching with Fanvil high-end IP phones. Fanvil keeps bringing more valuable products to our customers. Considering the updated models in the coming future, Fanvil CM60 was given more powerful features like 1080P resolution, strong flexibility on installation, possessing a cover that protecting privacy and etc.
    atribut:
    • Color: Dark Grey
    • Power (V): 5 @<500mA via USB port
    • Status indicator: Light x1 (with two-color LED)
    • Working Temperature (°C): -10 to 50
    • Working Humidity: 10-90%
    • USB Port: Micro USB 2.0 x1
    • USB Cable (cm): 25 and 100
    • Vertical Adjustment Angle (degree): ±20
    • Video Call Resolution: 1080P @30fps
    • Video Codec: H.264
    • View Angle (°): Diagonal: 102; Horizontal: 94; Vertical: 62
  8. Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor
    Mulai

    Rp829.900

    Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor
    Deskripsi:
    BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video berikut suara kepada smartphone dan suara dari smartphone.BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.Kamera ini hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan jangan lupa download applikasi BARDI Smart Home dan disambungkan dengan koneksi WIFI 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera dapat di posisikan terbalik dan menempel pada plafon, dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 355° secara horizontal dan 60° secara vertikal, sehingga lebih luas dan bebas dalam melakukan pengawasan.
    atribut:
    • Lens (mm): 3.6
    • NV Distance (m): 10 (Night Visibility)
    • Shutter: 1/25-1/100/100000
    • Visible Angle (degree): 360
    • Bit rate (Kbps-Mbps): 32-2
    • Build in (°): Pan:0-355 Tilt:0-60
    • Dimensions (mm): 87.4x123.3
    • Image Sensor (inch): 1/2.9 (2Megapixel CMOS)
    • Operating Temperature (°С): -20 to 50
    • Power Supply (V/A): DC 5/1
    • Waterproof: No
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  9. Wulian Smart Lookever Camera (1080P, Night Vision) (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wulian Smart Lookever Camera (1080P, Night Vision) (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    As a HD camera with gateway function, it supports two-way voice; User can view real-time condition via App; It applies to looking after family members and also can be used for home security.
    atribut:
    • Power Parameter: AC/DC Adaptor DC 5V, 1A
    • Overall Power Consumption (W): ≤ 3
    • Resolution: 1080P
    • Rotation Angle: Pan: 360°, Tilt: > 180° (manual operation)
    • IR Night Vision Distance (m): 5
    • Local Storage: Micro SD Card(max 128G)
    • Color: White + Blue Silicone Ring
    • Dimensions (mm): 70x70x114
    • Humidity: ≤95%RH(noncondensing)
    • Image Rollover: 180°
    • Installation Method: Mobile Type, Ceiling-mounted Type, Wall-mounted Type
    • Material: PC+ABS
    • Wireless Access Mode: WiFi
    • Working Temperature: -20 to 45
  10. Aver Professional PTZ Camera
    Mulai

    Rp26.999.900

    Aver Professional PTZ Camera
    Deskripsi:
    PTZ310Capture Events in Lifelike QualityProfessional PTZ CameraAVer PTZ310 is available in white or grey and equipped versatile functions to suite every classroom, hospital, or business. Creating the superior video quality, the PTZ310 makes you feel the action in a scene!
    atribut:
    • Digital Zoom: 12X
    • Shutter Speed (s): 1/1 to 1/32,000
  11. ViewSonic Web Camera 4K (Webcam)
    Mulai

    Rp25.999.900

    ViewSonic Web Camera 4K (Webcam)
    Deskripsi:
    All-in-one conference cameraVB-CAM-201- Automatically focus framing on narrator during the conference through voice tracking.- Automatically adjust the frame based on attendees’ seating with up to 121° wide-angle FOV.- 4K UHD resolution and 5x digital zooming.- Multiple mounting options to fit in all meeting room setups.- Stereo speaker and 4 array microphone with 3A audio (AEC/ANS/AGC) processing technology* *Remarks:AEC: Acoustic Echo CancellationANS: Automatic Noise SuppressionAGC: Automatic Gain Control
    atribut:
    • Operating System: Windows 7 (only 1080p and below), Windows 8.1, Windows 10 or highermacOS® 10.10 or higherGoogle ChromebookTM Version 29.0.1547.70 or higherLinux (requires support for UVC)
    • CPU Recommended: 2.4 GHz Intel® Core 2TM Duo processor or above
    • RAM Recommended: 2 GB of memory or above
    • Sensor: 1/2.5 inch, CMOS, 8.51M pixel
    • Field of View (°): 121 (DFOV), 110 (HFOV), 5x Digital Zoom, Pan/Tilt ±15
    • White balance: Automatic, Indoor, Outdoor, One Push, Manual
    • Backlight Compensation: Support
    • Color System Compression: H.264 / MJPEG /YUY2
    • Compliance Certification: CE, FCC, IC ID, FCC ID, LVD
    • Connectivity: USB: 3.0 (Type C x1), 2.0 (Type A x1) HDMI output: x1
    • Digital Noise Reduction: 2D, 3D digital noise reduction
    • Dimensions (WxHxD) (mm): Physical : 600x115x135 (bracket included)
    • Microphone: Beamforming microphone, pick up distance up to 6 meters
    • Package Contents: 1. VB-CAM-2012. Documentation3. Remote Control4. Power Adapter5. Bracket6. USB Type-C Cable7. Bracket Screw x 68. Wall Anchor x 6
  12. Canon Digital Camera Compact
    Mulai

    Rp4.499.900

    Canon Digital Camera Compact
    Deskripsi:
    Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
  13. Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  14. Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp569.900

    Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Ingress Protection: IP67
  15. YOLOLIV Portable Multi Camera Live Streaming Equipment
    Mulai

    Rp18.999.900

    YOLOLIV Portable Multi Camera Live Streaming Equipment
    Deskripsi:
    Ports- HDMI IN: Video input- 2USB IN: VIDEO INPUT(Please note in some usb webcams, only video can be captured.)- HDMI OUT: Video output- Ethernet: Connect to Internet by Ethernet cable- AUDIO IN: Connect with lavaliar microphone or mixer- TYPE-C: Power connector- AUDIO OUT: Connect with headphone for sound monitor- SIM Card Slot: Insert SIM Card to connect to Internet- 1/4inch Screw Hole: Mount YoloBox with camera- Insert SD card as video sources (video & PDF) & for recording- Power Button: Turn on and turn offNetwork ConnectionWiFi:2.4G/5G4G Network Countries & Frequency Band ForUsers:[NA:Variant for North America(US/Canada/Mexico)]B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B66/B71Notes:Mexico B4For Non-US/Canada/Mexico Users:(EM:Variant for EMEA/India/Korea/Taiwan/SouthAsia/Latin America/Australia/New Zealand)Users:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B39/B40/B41Notes:Thailand B7Please note that the Yolobox complete machine certification corresponds to the mainstream frequencies and wavelengths of the local mainstream telecom operators.
  16. Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch
    Mulai

    Rp2.099.900

    Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch
    Deskripsi:
    PoE+ Ethernet switch conforms to IEEE 802.3at. Includes four PoE+ ports and one standard RJ45 port, all with 10/100 Mbps speeds.
Daftar Harga Switch Camera Terbaru October 2026
Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)Rp419.900
Bardi Smart IP Camera Static OutdoorRp669.900
Hikvision Fixed Bullet Network Camera (Kamera Pengawas)Rp579.900
AND Thermal Image CameraRp20.999.900
Bardi Smart IP Camera Static IndoorRp429.900
Aver PTZ CameraRp3.199.900
Aver Professional Auto Tracking CameraRp49.999.900
Fanvil Portable HD USB CameraRp1.899.900
Bardi Smart IP Camera PTZ IndoorRp829.900
Wulian Smart Lookever Camera (1080P, Night Vision) (Kamera Pengawas)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)