Uniview Smart Wireless Cube Camera

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Sensor1/2.9inch, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
Lens2.8mm@F1.6
Angle Of View (H)110.1°
Axis3-Axis
Day/NightIR-cut filter with auto switch (ICR)
Minimum IlluminationColour: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on
Dimensions (LxWxH) (mm)77x42x125 (3.0x1.7x4.9inch)
Edge StorageMicro SD, up to 128GB
IR RangeUp to 10m (32ft) IR range
Power Consumption (W)Max. 4.0
WDRDWDR
Working Environment (°C)-10 to 40 (14°F ~ 104°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Day/night functionality
Smart IR , up to 10 m (32 ft) IR distance
Built-in Mic/Speaker
Wi-Fi
Micro SD, up to 128GB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan