Beli Dosing Pump Pompa Kimia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ailipu Pump Dosing Selenoid Diaphragm JCMB Series (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp6.899.900

    Ailipu Pump Dosing Selenoid Diaphragm JCMB Series (Pompa Kimia)
    Deskripsi:
    The solenoid metering pump uses an electromagnetic push rod to drive the diaphragm to reciprocate in the pump head, causing the volume and pressure of the pump head cavity to change. The pressure change causes the opening and closing of the suction valve and the discharge valve to achieve quantitative suction and discharge.The solenoid metering pump is a metering pump designed to transport small flow and low pressure pipeline liquids driven by electromagnets. It is popular in the industry for its simple structure, low energy cornsumption, accurate measurement and convenient adjustment. The design principle is "simple and practical".- JCMB Series are Microprocessor based digital control solenoid driven metering pumps with simple operation and stable operation.
    atribut:
    • Motor Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Inlet & Outlet Pipe Diameter (mm): In 5.5 & Out 9.5
    • Material: Pump Head : PVDF; Suction Pipe : PVC; Discharge Pipe : PE
    • Phasa: 1-Phase
    • Temperatures of Liquid (°C): 0 to 40
  2. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  3. EMEC Dosing Pump Solenoid Driven (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp7.699.900

    EMEC Dosing Pump Solenoid Driven (Pompa Kimia)
    Deskripsi:
    Dosing pump adalah jantung dari sistem pembubuhan/injeksi kimia dan instalasi pengolahan air. Sistem dosing EMEC memberikan tingkat keandalan, kualitas, dan akurasi yang tinggi, serta dengan biaya yang terbatas dan banyak pilihan konfigurasi dan aplikasi.Seri pompa dosing berpenggerak-solenoid dan berpenggerak-motor siap untuk dipasang dan dihubungkan dengan sistem produksi yang sudah tersedia di lapangan serta siap untuk memenuhi kebutuhan injeksi bahan kimia apapun. Jawaban yang tepat dan sempurna untuk solusi injeksi larutan kimia apapun, baik untuk aplikasi umum seperti disinfeksi dan purifikasi/penjernihan, hingga aplikasi industri, bisnis pencucian mobil, bahkan injeksi larutan yang kental (dengan viskositas tinggi).
    atribut:
    • Power (Hz): 50 Single-Phase
    • Voltage (V): 220
    • Material: PVDF, PP Pump Head
    • Type: V CO
  4. Milwaukee Instrument Dosing Pump (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp8.199.900

    Milwaukee Instrument Dosing Pump (Pompa Kimia)
    Deskripsi:
    The Milwaukee Instruments MP810 Dosing Pump lets you easily automate dosing. The pump offers a maximum pressure of 1.5 bar or more than 50 feet of head pressure with a 0.16 GPM dosing flow.
    atribut:
    • External Tube Connection (mm): 6
  5. Ailipu Pump Dosing Selenoid Diaphragm JCMA Series (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp6.299.900

    Ailipu Pump Dosing Selenoid Diaphragm JCMA Series (Pompa Kimia)
    Deskripsi:
    The solenoid metering pump uses an electromagnetic push rod to drive the diaphragm to reciprocate in the pump head, causing the volume and pressure of the pump head cavity to change. The pressure change causes the opening and closing of the suction valve and the discharge valve to achieve quantitative suction and discharge.The solenoid metering pump is a metering pump designed to transport small flow and low pressure pipeline liquids driven by electromagnets. It is popular in the industry for its simple structure, low energy cornsumption, accurate measurement and convenient adjustment. The design principle is "simple and practical".- As the installation dimension for those 4 models are almost the same, no matter which type of pumps the customer intends to choose, the fixed point of the pump can be pre planed during the project design.- The JCMA Series solenoid offers precise chemical injection at an economical cost. Simple applications, reliable performance and high efficiency.
    atribut:
    • Motor Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Inlet & Outlet Pipe Diameter (mm): In 4 & Out 9.5
    • Material: PVC/PVDF
    • Maximum Viscosity (MPa): Up to 50
    • Phasa: 1-Phase
    • Temperatures of Liquid (°C): 0 to 40
  6. Ailipu Pump Dosing Mechanical Diaphragm JXM-A Series (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Ailipu Pump Dosing Mechanical Diaphragm JXM-A Series (Pompa Kimia)
    Deskripsi:
    The JXM-A series of dosing pumps offer the high performance with the capacity up to 1200L/H and with outstanding values for pressure applications up to 12 Bar. This series dosing pump is designed for durability and cost effectiveness, which is welcome to be unsed in lots of lines, such as the water treatment, chemical, power, food and beverage, paper, textile etc
    atribut:
    • Material: Pump Head : PVC,PVDF, Stainless; Diapragm : PTFE; Valve Ball : Ceramic; Valve Seat : PVC,PVDF, Stainless; Valve Cover : PVC,PVDF, Stainless; Valve Gasket : FPM/PTFE
    • Maximum Suction (m): 2
    • Measuring Accuracy Reaches (%): ±1
    • Motor Voltage (V/Hz): 220-380
    • Temperatures of Liquid (°C): -10 to 40
  7. Dosatron Dosing Pump Diaphragm Metering (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Dosatron Dosing Pump Diaphragm Metering (Pompa Kimia)
    Deskripsi:
    This Diaphragm Metering Pump meets the dosing needs from 4.5 to 2500 l/h.Best performances at low flow (young animals / small groups)Best performances at low pressure (headertanks, pressure drops)Unequalled motor lifespan including water loaded with mineralsEasy & cost effective motor maintenance4% dosing capability for a better powder solubilityExternal injection to protect the motor from chemical attacks
  8. EMEC Dosing Pump Diaphragm Motor Driven (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp26.999.900

    EMEC Dosing Pump Diaphragm Motor Driven (Pompa Kimia)
    Deskripsi:
    PRIUS D 50 Hz series constant-dosing pumps are equipped with a PTFE diaphragm and are also available in an AP version for high pressures and a choice of three-phase or single-phase motor (Mono). The ATEX-certified models allow use in potentially explosive atmospheres.
    atribut:
    • Capacity (LPH): 60
    • Pressure (bar): 10
    • Power (Hz): 50 3-Phase
    • Voltage (V): 220/380
    • Material: Solid PTFE Diaphragm, PP Pump Head
    • Type: PRIUS D 50 Hz
  9. Dosatron Dosing Pump (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Dosatron Dosing Pump (Pompa Kimia)
    atribut:
    • Water Flow Range 1 (L/hour): 10
    • Water Flow Range 2 (m³/hour): 2.5
    • Operating Water Pressure (bar): 0.3-6
    • Stroke Volume (L): 0.45
    • Connections: NPT-BSP 3/4'' M Ø 20x27mm
  10. Hanna Instruments Dosing Pump Chemical Blackstone 10.8 L/h (Pompa Takaran Kimia)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Hanna Instruments Dosing Pump Chemical Blackstone 10.8 L/h (Pompa Takaran Kimia)
    Deskripsi:
    Blackstone Chemical Pump 10 l/Hr @ 4 Bar 220v.Blackstone Chemical Dosing Pumps are built to withstand even the most rugged and tough industrial settings, thanks to its top-quality fibre-reinforced polypropylene housing and sealed assembly (designed to meet IP65 standards).A great deal of time, effort and research has gone into the production of BlackStone Pumps, making sure they are manufactured to the highest level of mechanical precision, capable of resisting the negative effects of most aggressive chemicals.The low-maintenance BlackStone range covers a wide spectrum of dosing capacities and all made with positive displacement solenoid driven pumps that use a minimum number of moving parts, therefore reducing the risk of mechanical failure and ensuring each stroke is identical for a consistent flow rate. (Scroll down for a full list of materials used in the pump's construction.)Each pump measures 194 x 165 x 121 mm (7.6 x 6.5 x 4.8 inches), and weighs 3 kg (6.6lb). Installation has been made easy with ready-drilled holes for horizontal or vertical mounting. Easy operation has also been considered with a single control for pump output.IP65 (International Protection Rating) equals dust tight and water jet protected.BL10-2 BlackStone Chemical Dosing PumpThe BL10-2 BlackStone Chemical Dosing Pump has a flow rate of 10.8 LPH (Litres per hour), rated pressure 3 bar (43.5 psi), and dosing frequency strokes per minute of 120. Power supply: 220/240 VAC.Simple operation is guaranteed with a single control for pump output. The external flow rate control (potentiometer), on the face of the pump, allows users to adjust the percentage of flow from 0 to 100 per cent thus eliminating concerns over stroke rate or power settings. An LED Indicator lights up each time a stroke begins, allowing the user to keep an eye on the stroke rate from a distance.Each pump is supplied with discharge and suction valves.Accessories available:HI-721004 Injection Valve assemblyHI-721005 Foot valve assemblyHI721101 Pump head, O-ring, screws and washerHI-721102 Discharge valve assemblyHI-721103 - Suction valve assemblyHI-721008 - Ceramic weight (4)HI-720011D - Magnet and coil for BL Pumps (230VAC)HI-720011U - Magnet and coil for BL pumps (115VAC)HI-720025 - Pump bodyHI-720034 - Magnet pump head assembly for BL pumpsHI-721001 - Complete pump head with valvesHI-72001 - Tube nut, 5 x 8 mm dia. (100 pcs)HI-721009 - DiaphragmHI-721010 - PTFE coated O-ring for pump headHI-721011 - Aluminium piston, insulation disk, washer and springs replacement kit for BL pumpHI-721013 - Piston set for BL pumpHI-721014 - Bottom housing and housing sealHI-721104 - Small diaphragm for BL pumpsHI-721105 - BlackStone spare pump headHI-721106 - BlackStone pump head assemblyMaterials used in a BlackStone Chemical Dosing Pump's construction:Pump head in PVDF (Polyvinylidene Fluoride)Diaphragm - a one-piece construction made from the very resistant PTFE (Polytetrafluoroethylene).Ball valves - glassO-rings - FPM/FKM (Fluoro Rubber)5 x 8mm polyethylene tubingWater Resistant - Can withstand temporary exposure to water, but should not be submerged or washed under running water.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 194x165x121
    • Power Supply (V/Hz): 220/240AC, 50/60
    • IP Protection: IP65
    • Material: Pumphead in PVDF, diaphragm in PTFE, glass ball valves and o-rings in FPM/FKM, polyethylene 5 x 8mm tubing
    • Max. Height (Self-Priming) (m): 1.5 (5ft)
    • Maximum Output: 10.8 LPH (2.9 gph)
    • Maximum Power Consumption (W): Approximately 200
    • Pump Casing: Fibre-reinforced polypropylene
    • Rated Pressure/Dosing Frequency (bar): 3 (43.5 psi)/120 strokes per min
  11. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  12. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  13. Hanna Instruments Pump Dosing Chemical Blackstone 18.3 L/h (Pompa Takaran)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Hanna Instruments Pump Dosing Chemical Blackstone 18.3 L/h (Pompa Takaran)
    Deskripsi:
    BL1.5 BlackStone pumps have been designed to meet the ever changing needs of industry. With their broad, flat base and mounting holes for tank, shelf or floor mounting (horizontal), the pumps can be easily mounted anywhere in your plant. The rear of the pump housing also provides mounting holes to facilitate vertical mounting: wall, tank or machine. Since the pump valve assembly and controls for the unit are located on the front of the pump, there is never a problem with installation or flow adjustments.BlackStone's positive displacement solenoid driven pumps use a minimum number of moving parts, therefore reducing the chance of mechanical failure. Part wear and oiling associated with motor driven pumps (ball-bearings, gear drives and cams) are not a concern with these pumps. Blackstone pumps are more accurate than standard pumps due to the positive displacement design ensuring each stroke is identical to the strokes before and after it, thus keeping the flow rate consistent. A wide range of BlackStone pumps with different dosing capacities are available for your specific dosing needs. Each pump is supplied with disch
    atribut:
    • Power Consumption: approximately 200 W
    • Maximum Flow Rate (lph): 18.3 (4.8 gph)
    • Dosing Pump Casing: fibre-reinforced polypropylene
    • Body Material: diaphragm in PTFE, glass ball valves and O-rings in FPM/FKM, polyethylene 5 x 8 mm tubing
    • Dosing Pumphead Materials: pumphead in PVDF (PolyVinyliDene Fluoride)
    • Self Priming: maximum self-priming height is 1.5 m (5 ft.).
    • Environment: 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
    • IP Rating: IP65
    • Dimensions (mm): 165x194x121(6.5x7.6x4.8\")
    • Power Supply (VAC/Hz): 220/240; 50-60
  14. ROTOR Dosing Pump Solenoid Diaphragm Metering JLM Series (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp4.299.900

    ROTOR Dosing Pump Solenoid Diaphragm Metering JLM Series (Pompa Kimia)
    Deskripsi:
    - Purpose:Widely used in petroleum, chemical industry, metallurgy, mining, shipbuilding,light industry, agriculture, national defense department, daily chemicals, food industry, constructions industry, and etc.- Accessories Bag :Tubing, Injection Valve, Check Valve, Foot Valve
    atribut:
    • Caliber (mm): 6
    • Power (W): 28
    • Diaphragm Material: PTFE
    • Drive System: Single and Two Phase Motor
    • Environment Temperature (°C): -30 to 60
    • Flow Control: Manual Operation
    • Gross Weight (kgs): 4
    • Material Tubing: PE
    • Material Valve Ball: Ceramic
    • Material Valve Seat: Viton
    • Packaging Material: Paper Carton
    • Packaging Measurement (cm): 31x28x18
    • Protection Degree: IP55
  15. Hanna Instruments Pump Dosing Chemical Blackstone 1.5 L/h
    Mulai

    Rp11.999.900

    Hanna Instruments Pump Dosing Chemical Blackstone 1.5 L/h
    Deskripsi:
    BlackStone pumps have been designed to meet the ever changing needs of industry. With their broad, flat base and mounting holes for tank, shelf or floor mounting (horizontal), the pumps can be easily mounted anywhere in your plant. The rear of the pump housing also provides mounting holes to facilitate vertical mounting: wall, tank or machine. Since the pump valve assembly and controls for the unit are located on the front of the pump, there is never a problem with installation or flow adjustments.Blackstone pumps are more accurate than standard pumps due to the positive displacement design ensuring each stroke is identical to the strokes before and after it, thus keeping the flow rate consistent. A wide range of BlackStone pumps with different dosing capacities are available for your specific dosing needs. Each pump is supplied with discharge and suction valves.
    atribut:
    • Power Consumption: approximately 200 W
    • Over Current Protection (V): 250 (fuse)
    • Maximum Flow Rate (lph): 1.5 (0.4 gph)
    • Maximum Pressure (bar): 13 (188.5 psi), dosing frequency strokes per min : 120
    • Dosing Pump Casing: fibre-reinforced polypropylene
    • Body Material: Diaphram in PTFE (PolyTetraFluoro-Ethylene), glass ball valves and O-rings in Viton® polyethylene 5 x 8 mm tubing and 2/8\" injection fitting
    • Dosing Pumphead Materials: pumphead in PVDF (PolyVinyliDene Fluoride),
    • Self Priming: maximum self-priming height is 1.5 m (5 ft.).
    • Environment: 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
    • Power Supply (VAC/Hz): 220/240; 50/60
  16. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  17. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  18. Hanna Instruments Pump Dosing (Pompa Takaran)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Hanna Instruments Pump Dosing (Pompa Takaran)
    Deskripsi:
    Blackstone pumps are designed with a single pump output control.The external dosing flow control (potentiometer) on the front of the pump, allows you to adjust the flow percentage from 0% to 100% of the maximum dosing capacity. This feature eliminates the need to worry about beat length and energy settings.An LED indicator turns on each time a beat starts. This allows the user to know the number of beats remotely.Each pump is supplied with discharge and suction valves, polyethylene piping, ceramic weights.
  19. Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Stainless Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Stainless Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: No. 036/LSP/QI/06-XI/2023
Daftar Harga Dosing Pump Pompa Kimia Terbaru October 2026
Ailipu Pump Dosing Selenoid Diaphragm JCMB Series (Pompa Kimia)Rp6.899.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
EMEC Dosing Pump Solenoid Driven (Pompa Kimia)Rp7.699.900
Milwaukee Instrument Dosing Pump (Pompa Kimia)Rp8.199.900
Ailipu Pump Dosing Selenoid Diaphragm JCMA Series (Pompa Kimia)Rp6.299.900
Ailipu Pump Dosing Mechanical Diaphragm JXM-A Series (Pompa Kimia)Rp17.999.900
Dosatron Dosing Pump Diaphragm Metering (Pompa Kimia)Rp10.999.900
EMEC Dosing Pump Diaphragm Motor Driven (Pompa Kimia)Rp26.999.900
Dosatron Dosing Pump (Pompa Kimia)Rp8.399.900
Hanna Instruments Dosing Pump Chemical Blackstone 10.8 L/h (Pompa Takaran Kimia)Rp11.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)