Dosatron Dosing Pump (Pompa Kimia)

Sebelum PPN:
Rp8.399.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Water Flow Range 1 (L/hour)10
Water Flow Range 2 (m³/hour)2.5
Operating Water Pressure (bar)0.3-6
Stroke Volume (L)0.45
ConnectionsNPT-BSP 3/4'' M Ø 20x27mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The standard dosing range D25 meets dosing needs from 10 l/h to 2.5 m3.

Proportional dosing and without electricity
Proportionality dependent on water flow
Significant homogeneity
Ideal for the solubility of oral powders

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait