Beli water pass magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Water Pass
    atribut:
    • Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
    • Specification: V-groove, with strong magnet
    • Material: Body: Aluminium
    • Magnet: Yes
    • Precision: ± 1.0 mm / m
  2. Niigata Seiki (SK) Aluminium Level Instrument with Magnet (Waterpass)
    Mulai

    Rp399.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminium Level Instrument with Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Sensitivity (mm/m): 0.35 = 0.0201° (horizontal bubble tube). 0.50 = 0.0286° (vertical, 45° bubble tube)
    • Material: Alumunium
    • Type: Bubble Tube
    • Accuracy (mm/m): ± 1.00 = within ± 0.0573° (horizontal bubble tube). ± 1.50 = within ± 0.0859° (vertical, 45° bubble tube)
    • Overall Width (mm): 56
  3. Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  4. TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
    • Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
    • Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
  5. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  6. Deli Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp50.900

    Deli Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
  7. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  8. CARRSON Aluminium Magnetic Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp109.900

    CARRSON Aluminium Magnetic Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya. Baik garis secara vertikal ataupun horizontal, alat ini dapat mempermudah Anda untuk mengukur. Di dalam alat ini terdapat air yang digunakan sebagai pertimbangan ukuran apakah sudah sejajar atau belum. Alat ini adalah salah satu bagian penting dari setiap proyek konstruksi dan perbaikan rumah. Memastikan bahwa semuanya sejajar adalah kunci untuk sebuah konstruksi.
  9. LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    -Easy work can be done with adjustable wrench until now, such as when working in a narrow place or using a thin bolt nut.-Sufficient strength to clear the JIS strength.-We succeeded in making our own bold form and significantly lightweight.-Bolt nut on on
  10. KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 230x50x20
    • Material: Aluminium
    • Size (mm): 225
    • Type: Torpedo Level
  11. Rathi Precut Alignment Shims Type RSC
    Mulai

    Rp4.799.900

    Rathi Precut Alignment Shims Type RSC
    Deskripsi:
    During installation of rotating equipment shaft alignment is important. Shims play a crucial role in positioning accuracy of the equipment. Lack of shim of proper size and thickness during installation may lead to less than optimal support for the equipment feet during operation. This can lead to vibration and ultimately, to unplanned breakdowns and enormous downtime expenses.Set ContentThickness (pcs)0.05mm (20pcs)0.1mm (20pcs)0.2mm (20pcs)0.4mm (20pcs)0.5mm (20pcs)0.7mm (20pcs)1mm (20pcs)2mm (10pcs)
    atribut:
    • Standard Thickness (mm): 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0
  12. Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Width (cm): 6
    • Height (cm): 2.4
    • Material: Aluminium
  13. BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
Daftar Harga water pass magnet Terbaru October 2026
TORA Level with MagnetRp69.900
monotaro Aluminium Level (Waterpass)Rp179.900
Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp509.900
Niigata Seiki (SK) Aluminium Level Instrument with Magnet (Waterpass)Rp399.900
Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)Rp129.900
XANDER Aluminium Level (Waterpass)Rp39.900
TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)Rp269.900
Sellery Spirit Level (Waterpass)Rp76.900
Deli Spirit Level (Waterpass)Rp50.900
TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp159.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)