BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Measurement Accuracy Vials± 0.057° = ± 1 mm/m
Length (cm)60
Measurement Range (°)0 – 360 (4 x 90)
Units of Measurement°, %, mm/m
Electronics Measurement Accuracy (°)± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi:_x000D_
_x000D_
Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan