Beli ratchet handle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibelatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- TEKIRO Gagang Ratchet ImpactDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
- TEKIRO Ratchet Flexibel SetDeskripsi:Kunci Ring Pas Ratchet Flexible Set 8pcs 8-19 mm Tekiro WR-FG2031Heat Treated Alloy SteelDrop Forged for Extra StrengthHighly Fully Polishing Finishatribut:
- Type: Wrench
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- Yamoto Ratchet Handle-RubberDeskripsi:Chrome vanadium. Rubber grip, 72 tooth ratchet. With thumb lever for reversing. Quick release.- Product Type Ratchet Handle- Overall Length 200mm- No. of Teeth 72- Drive Size 3/8inch- Grip Rubberatribut:
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 200mm
- No. of Teeth: 72
- Drive Size: 3/8inch
- Grip: Rubber
- Material: Chrome Vanadium Steel
- STAHLWILLE 3/8inch Ratchet Quick Releaseatribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Ratchet Drive Size (inch): Square Drive 3/8
- Overall Length (mm): 175-199
- TRUSCO Ratchet HandleDeskripsi:Use:Punching holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth etc.
- TRUSCO Spinner HandleDeskripsi:-Optimum when applying higher torque than ratchet handle and stronger force.-Surface treatment is trivalent chromium plating.
- Top Kogyo Ratchet HandleDeskripsi:-Has a good maintainability because the opening is so large to remove foreign objects easily.-Ratchet installing slot has 2 mountains which firmly catches load. It has outstanding load capacity and feeding is smooth.
- KTC Ratchet Handle 1/4inch sqDeskripsi:1/4inch sq. LONG RATCHET HANDLE D.PAT.atribut:
- Drive Size (inch): 1/4
- Overall Length (mm): 190
- NOGA Ratchet HandleDeskripsi:Ratchet handle for Noga gripper
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
Daftar Harga ratchet handle Terbaru March 2026
| monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp329.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet | Rp159.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet) | Rp189.900 |
| TONE Ratchet Handle | Rp279.900 |
| KRISBOW Ratchet Wrench | Rp189.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet Grip Karet | Rp139.900 |
| monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel) | Rp289.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet Impact | Rp999.900 |
| TEKIRO Ratchet Flexibel Set | Rp869.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102248948-1.jpg)

%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)



/P101561660-1.jpg)


/4rP101001171-14.jpg)



%20Ratchet%20Handle/P102066010-1.jpg)