Beli tali ratchet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MAXTRON Ratchet Tie Downatribut:
- Width (mm): 50
- Breaking Load (kg): 5000
- Tension (kg): 2500
- TRUSCO Base With Polypropylene Rope (Three Strand Type)Deskripsi:As rope with table is for fixing, bundling, and pulling rope, do not use it for lifting and hanging of luggage while at slinging work.atribut:
- Color: Black
- Material: Polypropylene (PP)
- Packing: Twist Tie Stop
- TRUSCO Tali Nilon (Tipe Tiga Helai)atribut:
- Color: White
- Material: Nylon (3 Tsu Strokes)
- MAXTRON Double Ply Flat Eye Webbing Slingatribut:
- Safety Factor: 6:1
- GOSAVE Ratchet Tie Down 3tonatribut:
- Webbing Color: Orange
- GOSAVE Ratchet Tie Down 5tonatribut:
- Webbing Color: Yellow
- MasterLock Ratched Tie DownDeskripsi:The Master Lock No. 3058DAT features a 15ft (4.6m) x 1-1/2inch (38mm) ratchet tie-down strap with StrapTrap to keep strap firmly in place. The S-hooks include retention clips providing additional security.Product
- TEKIRO Ratchet HandleDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrenchatribut:
- Color: Black
- TEKIRO Ratchet Handle RubberDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
- monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 146.5
- Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
- Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12
- Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
- JTC Ratchetsatribut:
- Number of Gear Teeth: 24
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Wipro Kunci Sock RachetDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.atribut:
- Color: Black
Daftar Harga tali ratchet Terbaru January 2026
| MAXTRON Ratchet Tie Down | Rp169.900 |
| WEBSTER Lashing Belt | Rp359.900 |
| American Tool Ratchet Tie Down 5 Ton | Rp319.900 |
| TRUSCO Base With Polypropylene Rope (Three Strand Type) | Rp57.900 |
| TRUSCO Tali Nilon (Tipe Tiga Helai) | Rp78.900 |
| MAXTRON Double Ply Flat Eye Webbing Sling | Rp12.900 |
| GOSAVE Ratchet Tie Down 3ton | Rp159.900 |
| GOSAVE Ratchet Tie Down 5ton | Rp199.900 |
| MasterLock Ratched Tie Down | Rp269.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000934-1.jpg)
/P101000547-1.jpg)





/4rP101001171-14.jpg)

/2hP101001089-10.jpg)