Beli vga card di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang PendekDeskripsi:Kuas roller yang didesign khusus untuk mengecat permukaan yang sempit, sulit dijangkau dan untuk pengecatan kapal. Cocok untuk cat yang berbahan dasar minyak dan air.atribut:
- Size (mm): 110
- Asus NVIDIA GeForce Graphic CardDeskripsi:ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X dioptimalkan dalam dan luarnya untuk mendapatkan suhu yang lebih rendah dan daya tahan yang kuat.NVIDIA Ada Lovelace Streaming Multiprocessors: Performa dan efisiensi daya hingga 2x lipatTensor Core Generasi ke-4: Performa AI hingga 2X lipatRT Core Generasi ke-3: Performa ray tracing hingga 2X lipatKipas Axial-tech ditingkatkan untuk menghasilkan aliran udara 23% lebih banyak airflow Dual Ball Fan Bearings dapat bertahan hingga dua kali lebih lama dari desain fan bearing konvensional Kapasitor kelas militer dengan rating 20 ribu jam pada suhu 105C membuat power rail GPU lebih tahan lama Metal Exoskeleton menambahkan struktur yang rigid dan meningkatkan pembuangan panas karena disertai dengan ventilasi Auto-Extreme: Proses manufaktur otomatis dengan presisi tinggi untuk keandalan yang lebih tinggi Software GPU Tweak III menyediakan performa tweaking yang intuitif, kontrol termal, dan pemantauan sistem
- Dell External USB Slim DVD +/- RW Optical DriveDeskripsi:The DVD±RW Drive from Dell™ allows you to enjoy crystal clear color, picture and sound clarity of CD’s and DVD’s. This drive can read/write CDs, and read DVDs effectively providing users with full optical read capability in a single device.Plug and PlayAt home or on the goExceptional performanceSimple, elegant designatribut:
- Device Type: DVD±RW drive - external
- Color: Black
- Interface: USB 2.0
- Dimensions (WxDxH) (inch): 5.4x5.7x0.6
- Media Load Type: Tray
- Power (W): 8
- OS Required: Windows 10 or below
- Software Include: CyberLink Media Suite 10
- V-Gen Memoryatribut:
- Size: 2GB
- Vention Kabel VGA Male to Male Digital Video HDTVatribut:
- Connector Material: Gold-plated
- Jacket: PVC
- Shell: PVC
- Taffware External HDD SSD Enclosure TransparantDeskripsi:HDD Enclosure ini menggunakan koneksi USB 3.0 A ke Micro B untuk terhubung dengan komputer atau laptop Anda. Dengan ini Anda dapat mengubah HDD Internal menjadi HDD External dengan port USBatribut:
- Dimensions (cm): 12.5x8x1.4
- Output: 7+15 SATA
- Number of HDD Bays: 1
- Maximum Capacity: 3 TB
- Lenovo Laptop IdeaPad 3atribut:
- Display: 14.0 inch FHD (1920x1080)
- Operating System: Windows 11
- Battery: Integrated 38Wh
- Dimensions (WxDxH) (mm): 324.2x215.7x19.9
- Fingerprint Reader: None
- Speakers: Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio
- ALDO Meteran Minyakatribut:
- Lot Material: Kuningan
- ATEN VGA CableDeskripsi:For cable extension of VGA signal
- Non Brand VGA Cableatribut:
- Cable Length (m): 3
- Vention Kabel VGA Male to Male HDTV Digital Videoatribut:
- Connector Material: Gold-plated
- Jacket: PVC
- Shell: PVC
Daftar Harga vga card Terbaru March 2026
| VOZ UPS | Rp539.900 |
| ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang Pendek | Rp22.900 |
| Asus NVIDIA GeForce Graphic Card | Rp1.899.900 |
| Dell External USB Slim DVD +/- RW Optical Drive | Rp1.699.900 |
| V-Gen Memory | Rp929.900 |
| Vention Kabel VGA Male to Male Digital Video HDTV | Rp119.900 |
| Seagate BarraCuda Q5 SSD | Rp2.799.900 |
| Taffware External HDD SSD Enclosure Transparant | Rp42.900 |
| Lenovo Laptop IdeaPad 3 | Rp6.999.900 |
| ALDO Meteran Minyak | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/VOZ%20UPS/6rP108185243-1.jpg)