Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp109.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X dioptimalkan dalam dan luarnya untuk mendapatkan suhu yang lebih rendah dan daya tahan yang kuat.
NVIDIA Ada Lovelace Streaming Multiprocessors: Performa dan efisiensi daya hingga 2x lipat
Tensor Core Generasi ke-4: Performa AI hingga 2X lipat
RT Core Generasi ke-3: Performa ray tracing hingga 2X lipat
Kipas Axial-tech ditingkatkan untuk menghasilkan aliran udara 23% lebih banyak airflow
Dual Ball Fan Bearings dapat bertahan hingga dua kali lebih lama dari desain fan bearing konvensional
Kapasitor kelas militer dengan rating 20 ribu jam pada suhu 105C membuat power rail GPU lebih tahan lama
Metal Exoskeleton menambahkan struktur yang rigid dan meningkatkan pembuangan panas karena disertai dengan ventilasi
Auto-Extreme: Proses manufaktur otomatis dengan presisi tinggi untuk keandalan yang lebih tinggi
Software GPU Tweak III menyediakan performa tweaking yang intuitif, kontrol termal, dan pemantauan sistem
NVIDIA Ada Lovelace Streaming Multiprocessors: Performa dan efisiensi daya hingga 2x lipat
Tensor Core Generasi ke-4: Performa AI hingga 2X lipat
RT Core Generasi ke-3: Performa ray tracing hingga 2X lipat
Kipas Axial-tech ditingkatkan untuk menghasilkan aliran udara 23% lebih banyak airflow
Dual Ball Fan Bearings dapat bertahan hingga dua kali lebih lama dari desain fan bearing konvensional
Kapasitor kelas militer dengan rating 20 ribu jam pada suhu 105C membuat power rail GPU lebih tahan lama
Metal Exoskeleton menambahkan struktur yang rigid dan meningkatkan pembuangan panas karena disertai dengan ventilasi
Auto-Extreme: Proses manufaktur otomatis dengan presisi tinggi untuk keandalan yang lebih tinggi
Software GPU Tweak III menyediakan performa tweaking yang intuitif, kontrol termal, dan pemantauan sistem
Description
ARMED FOR FLOW
NVIDIA Ada Lovelace architecture elevated by buffed cooling and power delivery,
and backed with an arsenal of rugged reinforcements to cover your six.
Lock, load, and dominate with the TUF Gaming GeForce RTX 4090.
Auto-Extreme Technology
Reliability Boost
Auto-Extreme Technology is an automated manufacturing process that sets new standards in the industry by allowing all soldering to be completed in a single pass. This reduces thermal strain on components and avoids the use of harsh cleaning chemicals, resulting in less environmental impact, lower manufacturing power consumption, and a more reliable product overall.
Aura Sync
Light ‘em Up!
Aura-compatible ARGB lighting on the shroud adds a dash of customizable color or functional effects to your build. Pair up with a vast range of compatible system components and coordinate the glow to create a theme that’s uniquely you.
Graphics card holder
Pillar of Support
The bundled graphics card holder banishes sag and also contains a screwdriver to help you build.
NVIDIA Ada Lovelace architecture elevated by buffed cooling and power delivery,
and backed with an arsenal of rugged reinforcements to cover your six.
Lock, load, and dominate with the TUF Gaming GeForce RTX 4090.
Auto-Extreme Technology
Reliability Boost
Auto-Extreme Technology is an automated manufacturing process that sets new standards in the industry by allowing all soldering to be completed in a single pass. This reduces thermal strain on components and avoids the use of harsh cleaning chemicals, resulting in less environmental impact, lower manufacturing power consumption, and a more reliable product overall.
Aura Sync
Light ‘em Up!
Aura-compatible ARGB lighting on the shroud adds a dash of customizable color or functional effects to your build. Pair up with a vast range of compatible system components and coordinate the glow to create a theme that’s uniquely you.
Graphics card holder
Pillar of Support
The bundled graphics card holder banishes sag and also contains a screwdriver to help you build.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
