Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-D (201 to 299inch) (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
TypeD
Belt Width (mm)31.5
SizeNon Standard
Angle (°)40
Minimum Pulley Diameter (mm)300
Belt Height (mm)19
Distance Down to Pitch Line (mm)9.5
Maximum Speed (m/s)30
Pitch Width (mm)24.6
Working Temperature (°C)-40 to +70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait