V-Power Multiple V-Belt K Type (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp9.900 - Rp29.900
Spesifikasi
Width (mm)8
Thickness (mm)6
Angle (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Konstruksi:
1. Lapisan penguat campuran karet dan kanvas
2. Cord/dawai tarik polyester
3. Karet isolasi sintetis
4. Karet sintetis yang di padatkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan