GETRA Trolley Universal (Troli Barang)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Length (mm)720
Width (mm)450
Height (mm)850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless Steel Foldable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan