KRISBOW Trolley Hand Truck Folding (Troli Lipat)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Capacity (kg)50
MaterialHandle : ABS, Frame : PP, Bottom Plate : PP, Hook : ABS
Base Size (mm)340x260
Folding Size (mm)550x260x110
Overall Dimensions (mm)340x260x970
Packing Carton Size (mm)545x460x285
Whels Diameter (mm)1.9 (100PP)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan