monotaro Trolley Folding Resin Cart (Compact) (Troli Lipat)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
CasterRigid x 2 (Rear Wheel) / Swivel x 2 (Front Wheel)
Folded Dimensions (mm)385x730x145
Handle Height (mm)820
Material(Main Body) PP, (Wheel) Rubber, (Handle) Iron
Pallet Dimensions (Width) (mm)385
Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm)595
Castle Diameter (Ø mm)75
Maximum Loading Capacity (kg)100 Kg (Uniform Load)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapat dilipat, sehingga tidak memenuhi tempat ketika disimpan. Saat dilipat ukurannya menjadi 14 cm, sehingga dapat disimpan di tempat yang berukuran 15 cm. Pelat atas memiliki 4 anti slip, jadi barang di troli dapat tetap stabil ketika troli bergerak. Selain itu, ada 3 pegangan yang memudahkan untuk menenteng troli. Roda belakangnya merupakan roda fixed berukuran 75Φ dan roda depannya merupaka roda putar berukuran 75Φ. Digunakan untuk membawa barang.
Description
Because it becomes flat when folding, it is very convenient for storage. Since the size at the time of flat is 14. cm, it can be stored if there is a gap of 15 cm. Since the top plate has four slip stops, it can be transported steadily while running. Also, since there are three possessions on the top board, it is very convenient to carry. A 75 phi fixed caster is attached to the rear wheel and a 75 freely caster is attached to the front wheel. For carrying packages

Ulasan Produk