Beli timbangan digital 150 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  2. NEWTECH Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp1.799.900

    NEWTECH Timbangan Duduk Digital
    atribut:
    • Capacity (kg): 150
    • Platform Size (cm): 40x50
    • Power: Rechargeable
    • Display: LED (Double display)
  3. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  4. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  5. CHQ Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp5.899.900

    CHQ Timbangan Duduk Digital
    atribut:
    • Accuracy (g): 10
    • Platform Size (cm): 40x50
    • Power: Rechargeable
    • Display: LED
  6. DAIJIN Timbangan Duduk Digital
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  8. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp739.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220
    • Set Contents: 1pc Cable Charger, 1pc Battery 4V, 1pc Handle
  9. Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    54%
    Mulai

    Rp169.900

    Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Manufactured from high quality polished steel with ground finished points. A circular spring bow joins the legs and a fine adjusting screw is mounted across the legs and is used for setting the distance between the two points.
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial
    • Material: Steel
    • Type: Spring Calipers
  10. IDEALIFE Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp249.900

    IDEALIFE Timbangan Badan Digital
    atribut:
    • Barcode: 9852.201.00226
    • Box Dimensions (cm): 11.5x12.0x2.0
    • Tolerancy (g): ±300
    • Battery: AAAx2pcs (included)
    • Glass Thickness (mm): 5
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  11. CAS Counting Bench Scale
    Mulai

    Rp9.599.900

    CAS Counting Bench Scale
    Deskripsi:
    ECB is covering from 30kg to 250kg as 1/600.000 (internal) and 1/15.000 (external) resolution and has the various uses such as manufacturing, packing and farming industries and tool shops. Additionally, there is a bing memory space for items. It will bring convenient operation & faster counting applicationUp to 124 PLU’s storable memory space: 24 PLU’s Direct memory key & 100 PLU’s indirect memory spaceTicket/Label printer (optional)Check-weight/Count with beep sounds
    atribut:
    • Internal Resolution: 1/600000
    • Display: LCD backlight
    • Weight Units: kg, g, lb
    • Power: AC adapter DC 12V/850mA, rechargeable battery (6V, 5Ah)
    • Battery Life (hour): 100
  12. SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    Mulai

    Rp2.299.900

    SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    atribut:
    • Display: Big Display
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Keyboard: 6 keys
    • Platform Size (cm): 40x50
  13. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  14. 3A Digital Hanging Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp799.900

    3A Digital Hanging Scale
    Deskripsi:
    DLE adalah timbangan gantung kapasitas kecil dan menengah dengan harga ekonomis.- Tersedia fungsi power-off otomatis- Fungsi HOLD untuk menimbang barang bergerak.- Fungsi ZERO, STABLE, TARE, UNIT, LOW BATT.- Timbangan gantung ekonomis dan tahan lama.- Memiliki fungsi auto power-off.- Memiliki fungsi HOLD yang berguna saat penimbangan barang bergerak/tidak stabil; contoh: penimbangan hewan.
    atribut:
    • Scale Display: Digital
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
  15. Oxone Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp309.900

    Oxone Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 180
    • Weight (kg): 1.3
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
    • Color: Random Color
  16. MATRIX Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp6.099.900

    MATRIX Timbangan Duduk Digital
    atribut:
    • Power: Rechargeable
    • Display: LED
  17. SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
Daftar Harga timbangan digital 150 kg Terbaru March 2026
CMOS Timbangan Duduk DigitalRp999.900
NEWTECH Timbangan Duduk DigitalRp1.799.900
HEAVYPACK Semi-Auto Liquid FillerRp1.299.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
CHQ Timbangan Duduk DigitalRp5.899.900
DAIJIN Timbangan Duduk DigitalRp1.799.900
OneMed Timbangan Badan DigitalRp129.900
TORA Digital Platform ScaleRp739.900
Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)Rp169.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)