CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Resolution (g)10
ColorGrey Platinum
Size (mm)750x410x160
Pansize (mm)400x500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
Peringatan
Untuk berat barang diatas 100kg, indikator akan menunjukan kesalahan
Warning
For goods weighing more than 30kg, the indicator will show an error
Fitur
penghitung berat dan harga,
kapasitas 100kg
terdapat 2 pilihan daya, accu/listrik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan