Hi-Tech Digital Weighing Scale

Sebelum PPN:
Rp9.499.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Readability (kg)0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Weighing indicator HI- TECH B19S adopts fast speed, high precision and special anti-vibration software technology, widely applied in electronic platform scale. Electronic floor scale. mechanic-electronic conversion scale and so on alike static weighing system equipped with 1 to 4 load cell.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Call and display inner code to replace weight observing and analysis tolerance
- Special digital filtering technology to strengthen anti-vibration ability
- Able to set up zero-tracking range, zero(auto/manual) range
- Able to set up digital filter intensity range and stable time
- With counting function (unit weight data save protection in case of power off)
- Selectable backlight mode
- AC/DC power supply, with built-in rechargeable 6V/4AH battery
- Alarm for low battery and auto power off at low battery
- kg/lb switch function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan