Beli timbangan duduk digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- TORA Digital Platform ScaleDeskripsi:Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.atribut:
- Input Voltage (V): AC 220
- Set Contents: 1pc Cable Charger, 1pc Battery 4V, 1pc Handle
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- NEWTECH Timbangan Duduk Digitalatribut:
- Capacity (kg): 150
- Platform Size (cm): 40x50
- Power: Rechargeable
- Display: LED (Double display)
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- SOJIKYO Bench Scale Waterproofatribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
- EZREN Digital Kitchen ScaleDeskripsi:Timbangan Dapur Digital 10 kg PREMIUM akurasi 1 gram - HitamTimbangan dapur digital/ kitchen scale PREMIUM-Memiliki fungsi TARE untuk menimbang menggunakan wadah-Ringan-Permukaan timbangan dengan Stainless Steel Food Grade - Stylish dan Aman-Layar timbangan dilengkapi dengan cahaya led. (Gelap pun bisa terbaca)-KAPASITAS Max hingga 10kg!-BISA mengukur cairan satuan ml, Satuan bisa gram, ml, lb, dan oz.-Menggunakan Baterai AAA x 2Produk berisi:-1 buah timbangan digital-2 buah baterai AAA
- KRISBOW Analog Platform ScaleDeskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- Nagata Dial Spring ScaleDeskripsi:Dial Table Scale: - Resin body,acid and rusted-resistance.- Alum. round pan.
- Digi Digital Weighing Platform ScaleDeskripsi:- Selectable automatic shut off time- Intelligent power control- Rechargeable battery for 40 hours(option)- kg/lb Conversion- Advanced weighing technologyatribut:
- Power Source (V): AC 240/230/220, 117/100 (Factory Option) DC 6, 2.8Ah rechargeable battery (optional)
- Display: LED
- Resolution: 1/3000
- Operating Temperature (°C): -10 to +40
- Operating Humidity (%RH): 15-85
- Power Consumption (W): 18 (when using AC power), 3 (when using rechangeable battery)
- Jason Timbangan Duduk Digitalatribut:
- Battery: DC-4V/4AH
- Resource: 110 to 230V/50 to 60Hz
- Wesco Digital Scaleatribut:
- Voltage (V): 220
- PRO-QUIP Electronic Platform Scaleatribut:
- Min. Capacity (kg): 1
- Accurate Degree: III
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- SOJIKYO Timbangan Duduk Digitalatribut:
- Size (cm): 34x24
- Capacity (kg): 30
- Accuracy (g): 5
- Concave Plater: SS304
- Display: Dual Bright, LED Display
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
Daftar Harga timbangan duduk digital Terbaru March 2026
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| DAIJIN Timbangan Duduk Digital | Rp1.799.900 |
| TORA Digital Platform Scale | Rp739.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| NEWTECH Timbangan Duduk Digital | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| SOJIKYO Bench Scale Waterproof | Rp2.699.900 |
| EZREN Digital Kitchen Scale | Rp54.900 |
| KRISBOW Analog Platform Scale | Rp3.499.900 |
| Nagata Dial Spring Scale | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)