KRISBOW Digital Scale Weighing Scale (Timbangan Digital)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Height Dimension (cm)100
Length Dimension (cm)49
Width Dimension (cm)40
Min Capacity (kg)1
Graduation (g)50
Maximum Capacity (kg)150
Platform Size (cm)50x40
Unit Dimension (cm)68x40x97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan