Beli freon r32 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daikin Refrigerant
    Mulai

    Rp2.499.900

    Daikin Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R32 Original Daikin isi Nett 3kgBerat dus dan tabungnya jadi total 6 kilo
    atribut:
    • Flammability: Low
  2. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  3. Non Brand Refrigerant
    Mulai

    Rp1.499.900

  4. Chemours Refrigerant
    Mulai

    Rp2.499.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
  5. MUELLER-XINGRONG Refrigerant
    Mulai

    Rp1.599.900

    MUELLER-XINGRONG Refrigerant
    Deskripsi:
    MXR Type R-410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for MXR410A. Freon berbahan Difluoromethane dan Pentafluoroethane, biasa digunakan untuk AC rumah, tempat umum, dan sistem pemompaan panas pada saluran HVAC
    atribut:
    • Lubricant Recommendation: POE
  6. Entalpia Refrigerant
    Mulai

    Rp22.900

    Entalpia Refrigerant
    Deskripsi:
    Entalpia Europe R32 RefrigerantLawan suhu panas dengan Entalpia Europe Indonesia Refrigerant, solusi pendinginan tingkat tinggi untuk berbagai kebutuhan. Dirancang untuk memberikan kinerja optimal, refrigeran ini cocok untuk aplikasi AC mobil, pendingin komersial, dan berbagai sistem pendingin lainnya.Keunggulan Produk:Efisiensi tinggi dalam sistem pendingin rumah tangga dan komersial.Aman untuk lingkungan tanpa mengorbankan daya pendingin.Kompatibel dengan berbagai sistem pendingin.*Kemurnian dan isi dijamin oleh Entalpia Europe Indonesia Official Store
  7. DUPONT Refrigerant
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

  8. Jason Water Hose Reel Manual
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    Jason Water Hose Reel Manual
    Deskripsi:
    Selang Air Komplit Satu Set/Complete Water Hose Reel SetUntuk: Air (WATER)Satu set isi: selang dan gulungan
    atribut:
    • Hose size (inch): 1/2
    • Hose Material: PVC
    • Burst Pressure (bar): 24
    • Hose Diameter (mm): 11x15
    • Work Pressure (bar): 8
  9. HONEYWELL Refrigerant
    Mulai

    Rp2.399.900

    HONEYWELL Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon yang memiliki ODP (Ozon Depletion Potential) = 0, merupakan freon pengganti R502 dan R22 untuk rentang suhu yang luas, digunakan untuk suhu rendah dan suhu menengah pada sistem pendinginan komersial
    atribut:
    • Flamability: Low
  10. JTC Double Flexible Socket Wrench (Euro-Type) (Kunci Socket)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

  11. Gree Refrigerant
    Mulai

    Rp1.999.900

    Gree Refrigerant
    atribut:
    • Type: R410
  12. Tanaka Refrigerant
    Mulai

    Rp269.900

  13. BAILIAN Refrigerant
    Mulai

    Rp2.099.900

    BAILIAN Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R134a ,telah diakui secara internasional sebagai salah satu refrigerant terbaik untuk menggantikan R-12, tidak mengandung atom klorin, tidak akan merusak lapisan ozon, dengan kinerja yang sangat baik untuk keamanan (tidak terbakar, non-ledakan, tidak beracun, tidak tidak memiliki stimulasi dan korosi); R134A telah banyak digunakan sebagai freon AC mobil, pendingin komersial, dan juga telah digunakan dalam bidang kedokteran, pestisida, kosmetik dan pembersih.
    atribut:
    • Packaging (kg): 13.6
    • Flamability: Low
    • Color: Green
  14. monotaro.id Sekrup SDS Wafer Head
    Mulai

    Rp64.900

    monotaro.id Sekrup SDS Wafer Head
    Deskripsi:
    Sekrup Self Drilling Screw (SDS) memiliki ujung yang menyerupai mata bor. Sekrup SDS ini memiliki kepala Wafer Head.
    atribut:
    • Diameter (mm): 4.8
    • No. Size Head: #10
  15. Hoda Pipa AC
    Mulai

    Rp2.999.900

    Hoda Pipa AC
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
    atribut:
    • Pipe Length (m): 30
  16. Suniso Refrigeration Oil
    Mulai

    Rp439.900

    Suniso Refrigeration Oil
    Deskripsi:
    Oil suniso kaleng 4GS- ORIGINAL 100%- 4 liter- Made in Japan- Kemasan Kaleng
    atribut:
    • Volume (L): 3.78
  17. Elliott Wakatac Proban Welder Jacket
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elliott Wakatac Proban Welder Jacket
    atribut:
    • Part Number: OPWJ30
  18. Tasco R32 / R410A Ball Valve Gauge Manifold
    Mulai

    Rp2.799.900

    Tasco R32 / R410A Ball Valve Gauge Manifold
    Deskripsi:
    The pressure gauge / compound gauge has R410A and R32 refrigerant saturation temperature scales, and a 0-point adjustment function. High precision gauge specifications.
    atribut:
    • Type: Ball valve open / close valve
    • Included Accessories: Sight Glass
    • Mounting Screw: [Manifold body] 1/8 NPT (gauge)
    • Connection Port: 5/16 flare (hose)
    • Corresponding refrigerant type: R32/R410A
    • Compound Meter (MPa): -0.1-3.8
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Pressure Gauge (MPa): -0.1-5.3
Daftar Harga freon r32 Terbaru March 2026
Refrigerant RefrigerantRp499.900
Daikin RefrigerantRp2.499.900
Morris RefrigerantRp559.900
Non Brand RefrigerantRp1.499.900
Chemours RefrigerantRp2.499.900
MUELLER-XINGRONG RefrigerantRp1.599.900
Entalpia RefrigerantRp22.900
DUPONT RefrigerantRp2.699.900
Jason Water Hose Reel ManualRp899.900
HONEYWELL RefrigerantRp2.399.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)