Beli tespen listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Material: PVC Handle
    • Size (V): 105-250
  2. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  3. DV Tespen Screwdriver
    Mulai

    Rp7.900

    DV Tespen Screwdriver
    Deskripsi:
    Tespen AC 100-500V.
  4. FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    atribut:
    • Ability: AC 100 to 380 V for constant voltage detection
    • Blade Thickness (mm): 0.7
    • Blade Width (mm): 3
    • Cutting edge magnet: None
    • Detection range (V): AC 100 to 380
    • Material (Grip): Acetate resin
    • Material (cutting edge): Chrome molybdenum vanadium steel
    • Overall Length (mm): 140
    • TRUSCO Number: 447-0524
    • Tip Shape: minus(-)
    • Tip Size (mm): 11
    • Type: Electrocardiography driver
  5. Joyko Gantungan Tempel
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  6. Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk)
    Mulai

    Rp869.900

    Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk)
    atribut:
    • Handle Diameter (mm): 45
  7. TLT Screwdriver Tespen (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

  8. JUNIOR TOOLS Tespen Listrik
    Mulai

    Rp10.900

    JUNIOR TOOLS Tespen Listrik
    Deskripsi:
    Test Pen Junior dengan bahan yang awet dan berkualitas.Test Pen digunakan untuk mengecek daya listrik ataupun arus listrik.Alat ini akan menyala jika arus yang kita test bermuatan arus positif atau ada aliran listrik, namun sebaliknya kalau arus yang kita test bermuatan arus negatif atau tidak ada arus listrik maka alat ini tidak akan menyala.
  9. Deli Ballpoint Pen (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

  10. Aneng Tespen Tester Pen with Indicator Dual LED
    Mulai

    Rp23.900

    Aneng Tespen Tester Pen with Indicator Dual LED
    Deskripsi:
    Memeriksa aliran listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan obeng tespen B05 dari ANENG yang dilengkapi dua lampu indikator. Lampu indikator akan menyala atau mati tergantung dari ada tidaknya aliran listrik. Anda pun dapat dengan aman mengetahui titik breakpoint dari kabel listrik yang putus. Obeng tester ini juga hadir dengan 2 varian kepala, yakni plus dan minus yang bisa dipilih sesuai kebutuhan.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Obeng Tespen Tester Pen with Dual LED Indicator - B053 x Baterai LR41 (Sudah Terpasang)
  11. MAXPOWER Tespen Listrik Non Contact
    Mulai

    Rp129.900

    MAXPOWER Tespen Listrik Non Contact
    atribut:
    • Battery Type: AAA 1.5V x 2
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Size (inch): 5
    • Size (mm): 140
    • Voltage (V): 60-1000 ac
  12. SANKO Sampler Bucket (Ember)
    Mulai

    Rp279.900

    SANKO Sampler Bucket (Ember)
    Deskripsi:
    Storage and transportation of liquid and powder materials.
  13. ALDO Obeng Tespen Dual Lamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    ALDO Obeng Tespen Dual Lamp
    Deskripsi:
    DUAL LAMP Fungsi:• MERAH untuk deteksi arus listrik• HIJAU untuk deteksi kabel putus
  14. PRO-QUIP Screwdriver Tester (Obeng)
    Mulai

    Rp10.900

    PRO-QUIP Screwdriver Tester (Obeng)
    atribut:
    • Size (mm): 190
    • Voltage (V): 110-250
  15. WIHA Torx Key Set (Kunci L Set)
    Mulai

    Rp569.900

    WIHA Torx Key Set (Kunci L Set)
    Deskripsi:
    Folding Torx key sets contain multiple Torx keys attached to one handle and fold into the handle for quick access and to ease transport in a pocket, tool pouch, or tool box. Sets come with an assortment of Torx keys for a range of fastener head sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111716
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Torx
    • Grip Style: Cushion
    • Insulated: No
    • Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: Torx
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
    • Standards: ISO 9001:2008
  16. OLFA Cutter Knife Graphic (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp26.900

    OLFA Cutter Knife Graphic (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    As the cutting edge is an acuteangled blade with a 30degree edge, the cut can be seen well, a cutter knife for folding blade type work suitable for fine work.
  17. GVDA Digital Test Pen Voltage
    Mulai

    Rp129.900

    GVDA Digital Test Pen Voltage
    Deskripsi:
    GD109 is a pocket type digits pen-type smart multimeter, with true RMS. It will automatically identify DC voltage/AC voltage/resistance and measure, with no need to turn the dial to switch, easy to operate. Also, it features with stable performance, high precision, auto-off after 15min non-operation for energy saving, capacitance/diode/more test, overload protection, continuity test, non-contact voltage measurement(NCV), zero live line measurement, phase sequence measurement, etc. A perfect tool for professional, factory, school, enthusiast or family use.
Daftar Harga tespen listrik Terbaru October 2026
TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Rp44.900
KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Rp21.900
Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng)Rp5.900
DV Tespen ScrewdriverRp7.900
FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)Rp139.900
Joyko Gantungan TempelRp6.900
Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk)Rp869.900
TLT Screwdriver Tespen (Obeng)Rp60.900
ALDO Obeng TespenRp34.900
JUNIOR TOOLS Tespen ListrikRp10.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)