Beli tespen digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MAXPOWER Digital Voltage Testeratribut:
- Size: 3.5 x 140 mm
- JETECH TOOL Tespen Digitalatribut:
- Dimension A (mm): 18
- Dimension L (mm): 133
- Aneng Digital Multimeter TespenDeskripsi:Memeriksa aliran listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter pen tester VD807 dari ANENG yang dilengkapi layar LCD. Layar akan menyalakan cahaya hijau atau merah dan menunjukkan besaran pengukuran tergantung dari ada tidaknya aliran listrik. Anda pun dapat dengan aman mengetahui titik breakpoint dari kabel listrik yang putus. Pen tester juga memiliki kepala obeng minus sehingga dapat digunakan untuk memasang atau melepas sekrup.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Tespen Tester Obeng Minus AC Voltage - VD8071 x Panduan Penggunaan
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- Kennedy Euro TestersDeskripsi:KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.atribut:
- Voltage (V): 125-250
- Tip Size (mm): 3
- TOTAL Digital Test Pencil / Tespenatribut:
- Size (mm): 135x23x17
- Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
- Hioki Voltage DetectorDeskripsi:Non-Metallic Contact Voltage Detector
- Aneng Digital Multimeter Tespen 2in1Deskripsi:Memeriksa aliran listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter tespen A3010 dari ANENG yang dilengkapi layar LCD. Alat ini mampu mendeteksi aliran listrik dan mengukur tegangan, frekuensi, kapasitansi, resistansi, dan lainnya. Anda pun dapat dengan aman mengetahui titik breakpoint dari kabel listrik yang putus. Dilengkapi juga dengan senter untuk memudahkan melakukan pengukuran meski dalam gelap.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Tespen 2in1 Tester AC Voltage NCV 4000 Count - A30101 x Kabel Watch Pen1 x Panduan Penggunaan
- Oxford Precision Non-Conductive AC Voltage DetectorDeskripsi:Easy-to-use just touch the tip to an outlet or cord. When it glows red, you know there is voltage in the line.- Fit in shirt pocket for convenience- All outer surfaces are non-conductive for safety- Detects AC voltage without metallic contactatribut:
- Width (mm): 19
- Depth (mm): 22
- Indication: Audible
- Maximum Voltage Sensed (V): 240 AC
- Minimum Voltage Sensed (V): 100 AC
- Safety Rating: Cat IV 1000V
- Battery Type: 2 x 1.5V (AAA)
- Includes: Rugged Double Molded Case
- Length (mm): 135
- M10 Digital Voltage testerDeskripsi:Soft ergonomic grip for maximum comfort. For testing of electrical line, break points, induction, and voltage measurement.atribut:
- Blade (mm): 3.3
- Overall Length (mm): 133
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- UNI-T AC Voltage Detector Adjustable SensitivityDeskripsi:UT12 series is a non-contact AC voltage detector. It is lightweight and convenient to carry due to its pocket size. The device can detect electricity when it is close in range of live adapters, connection terminals, or wires.atribut:
- AC Voltage (V): 90-1000
- Frequency (Hz): 50/60
- Buzzer: Selectable
- Low Battery Indication (V): ≤2
- Operation: Auto
- Power (V): 1.5 Battery (R03)
- Product Color : Red and Grey
- Product Size(mm): 150x20
- Standard Accessories : Batteries
- Standard Carton Measurement (mm): 355x240x335
- Standard Individual Packing : Blister, English manual
- TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)Deskripsi:While compact, wide measurement range of -30 degree Celsius ~ 275 degree Celsius. Safety and cleanliness because it does not touch the measuring object. Convenient to carry with clip Maintenance inspection of construction site etc. temperature management of pottery kiln, temperature management of food and ingredients, temperature control of transformers etc. temperature management of motors, engines, etc.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- Accessories: X2 pieces LR over 44 button-type battery
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 24x84x18
- Emissivity: 0.95 (fixed)
- Measurement Precision (°C): +/- Over 2 (over 0 to 30), +/- over 1 (0 to +65), of reading +/- over 1.5% (+65 or more)
- Measurement Range (°C): -30-275
- Operating Humidity Range: 10% RH over 95% RH (but without condensation)
- Package Weight (g): 45
- Ratio: Distance-to-measurement range ratio (D versus S) / 1-to-1
Daftar Harga tespen digital Terbaru March 2026
| MAXPOWER Digital Voltage Tester | Rp71.900 |
| JETECH TOOL Tespen Digital | Rp36.900 |
| Aneng Digital Multimeter Tespen | Rp74.900 |
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng) | Rp41.900 |
| Kennedy Euro Testers | Rp73.900 |
| TOTAL Digital Test Pencil / Tespen | Rp53.900 |
| Hioki Voltage Detector | Rp829.900 |
| STANLEY Digital Voltage Tester | Rp42.900 |
| Habotest Tespen | Rp149.900 |
| Aneng Digital Multimeter Tespen 2in1 | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/6fP105064231-2.jpg)









/l6P103931762-2.jpg)
/exP103638537-2.jpg)
%20Khusus%20Lain/SCA%20Tee%20Union%20(PE)/bpP111725421-1.jpg)

/mwP102278824-3.jpg)
/quP101003966-2.jpg)
/P101570518-1.jpg)