MEADE Astronomical Telescope
#Grup produk P114384580
Spesifikasi
| Accessory Tray | Plastic |
|---|---|
| Aperture (mm) | 60 |
| Body Lens | Plastic |
| Coating | Multi-Coated |
| Color | Blue |
| Diagonal Angle (°) | 90 |
| Extended Tripod Leg Length (cm) | 1.05 |
| Eyepiece | MA 26 mm, 9 mm, 6.3 mm, and 2x Barlow Lens |
| Eyepiece Interface (inch) | 1.25 |
| Finder Scope | Plastic |
| Focal Length (mm) | 900 |
| Folded Tripod Leg Length (cm) | 66 |
| Optical Zoom | 140x |
| Packaging Dimension (cm) | 120x34x24 |
| Telescope Dimensions (cm) | 10x10x90 |
| Telescope Tube | Plastic |
| Tripod | Aluminum and Plastic |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Teropong bintang dengan bukaan lensa 70mm dan focal length 900mm adalah alat yang sempurna untuk menggali keindahan langit malam. Dengan kekuatan optiknya, Anda akan dapat mengobservasi bintang dan bulan dengan luar biasa jelas, seolah-olah Anda sedang berada di antara bintang-bintang tersebut. Tidak hanya itu, dalam paket ini, Anda akan menemukan tripod yang terbuat dari aluminium yang kokoh, dirancang untuk menopang teleskop dengan kuat dan stabil.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x MEADE Teropong Bintang Astronomical Telescope 140X 900/70mm - 70EQ
1 x Lensa MA 6.3 mm
1 x Lensa MA 9 mm
1 x Lensa MA 26 mm
1 x Lensa Barlow 2X
1 x Mount Ekuatorial
1 x Finder Scope
1 x Prisma Sudut
1 x Base
1 x Tripod
1 x Engine Mounting
2 x Tuas Equatorial Mount
1 x As Arm
1 x Obeng
2 x Kunci Pas
1 x Baut T
1 x Panduan Penggunaan
1 x MEADE Teropong Bintang Astronomical Telescope 140X 900/70mm - 70EQ
1 x Lensa MA 6.3 mm
1 x Lensa MA 9 mm
1 x Lensa MA 26 mm
1 x Lensa Barlow 2X
1 x Mount Ekuatorial
1 x Finder Scope
1 x Prisma Sudut
1 x Base
1 x Tripod
1 x Engine Mounting
2 x Tuas Equatorial Mount
1 x As Arm
1 x Obeng
2 x Kunci Pas
1 x Baut T
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Teleskop AstronomiTeropong ini sangat cocok bagi mereka yang baru memulai perjalanan astronomi mereka atau pemula yang ingin mengembangkan minat mereka dalam ilmu bintang. Lensa dengan bukaan 70mm yang dimilikinya memberikan kualitas optik yang memadai untuk pemula, dan yang lebih menarik lagi, ini adalah produk yang terjangkau.
Tripod Aluminium
Tripod terbuat dari material aluminium dan plastik yang kokoh sehingga kuat untuk menopang berat teleskop. Kaki-kaki tripod ini juga bisa Anda atur ketinggiannya sesuai kebutuhan Anda. Bahan ini memiliki daya tahan yang baik sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang.
Set Aksesoris Pendukung
Terdapat set aksesoris pendukung seperti jenis lensa sesuai dengan kebutuhan yang memudahkan Anda untuk mengamati astronomi dengan lebih baik lagi. Semua ini menjadikannya pilihan yang sangat ideal untuk dihadiahkan kepada anak-anak Anda yang masih bersekolah, terutama mereka yang memiliki minat yang mendalam dalam ilmu astronomi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
