Camman Binoculars Telescope

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (Unfolded) (cm)6.5x9.6x3.7
Folded Dimensions (cm)6.5x6x3.7
MaterialPlastic
Optical Zoom2.5x26
Packaging Dimension (cm)8x8x5
StrapNilon
Strap Length (cm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Trooping ini dapat dimainkan anak-anak agar dapat melihat lingkungan sekitarnya dari jarak yang cukup jauh. Dilengkapi tali agar teropong dapat dikalungkan di leher pada saat tidak digunakan. Ukurannya yang kecil dan bobotnya yang ringan membuatnya tetap nyaman digunakan saat mengamati benda atau objek dari kejauhan.

Ukuran 6.5x9.6x3.7cm yang kecil dan bobot 0.1kg membuatnya tetap nyaman digunakan saat mengamati objek dari kejauhan. Dilengkapi tali dengan panjang 35cm agar teropong dapat dikalungkan di leher pada saat tidak digunakan. Dapat menghasilkan jarak 2.5x26 untuk mendukung pengamatan lingkungan sekitar tanpa perlu mendekati area yang dilihat. Terbuat dari material plastik yang kokoh dan dapat digunakan dalam waktu lama.

Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Camman Teropong Mainan Anak Binoculars Telescope 2.5x26 - 1138
Fitur
Pembesaran 2.5x26
Teropong mainan ini dapat menghasilkan jarak 2.5x26 lebih jauh dan besar sehingga dapat melihat keadaan lingkungan sekitar tanpa perlu mendekati area yang dilihat. Merupakan pembesaran yang cukup optimal bagi sebuah teropong anak-anak.

Fungsi Strap
Tali strap yang panjang terletak di bagian tengah teropong. Fungsi tali ini adalah agar teropong tidak terjatuh dan menjaga agar lensanya tetap utuh. Panjang tali sangat cukup untuk dikalungkan di leher atau diikat di lengan.

Bahan Berkualitas
Material plastik sebagai material utama bodi teropong memiliki konstruksi yang baik dan kokoh sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Tali strap nilon yang digunakan juga tidak mudah putus karena tebal dan kuat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait