Liantu Astronomical Telescope

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
12.5mm Eyepiece25x
20mm Eyepiece15x
6mm Eyepiece50x
Adjustable Height (cm)40-130
Barlow Lens3x
Body Diameter (cm)9
ColorYellow
Erecting Eyepiece1.5x
Exit Pupil Diameter (mm)2.2
Finderscope Diameter (cm)3
Finderscope Length (cm)14
Focal Length (mm)300
Focal RatioF/5.7
Objective Lens Diameter (mm)70
Optical Tube AssmblyMetal and Plastic
Optical Zoom150x Magnification
Packaging Dimension (cm)45x23x13
Resolution< 4.0
Tripod Folded Length (cm)40
Tripod MaterialAluminum Alloy
Tube Length (cm)33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mengamati bintang, bulan, dan benda-benda langit akan tampak jelas apabila Anda menggunakan teropong bintang. Teropong bintang LIANTU bisa Anda andalkan untuk mengamati benda-benda luar angkasa dengan jelas. Hal ini berkat optical zoom yang dapat melakukan pembesaran optik hingga 150 kali. Selain itu, teropong bintang LIANTU juga didukung dengan lensa objektif dengan diameter 70mm dan panjang fokus 300mm. Lihat benda langit dengan mudah menggunakan teropong bintang LIANTU. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x LIANTU Teropong Bintang Astronomical Telescope 300/70mm - F30070M
1 x 20mm Eyepiece
1 x 12.5mm Eyepiece
1 x 6mm Eyepiece
1 x Base Eyepiece
1 x Barlow Lense 3X
1 x Erecting Eyepiece 1.5X
1 x Finderscope
1 x Braket Finderscope
1 x Tripod
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Pembesaran Tinggi, Lihat Lebih Dekat
Teropong bintang LIANTU dilengkapi dengan kemampuan pembesaran optik hingga 150 kali. Ini memungkinkan Anda untuk melihat objek langit dengan tingkat detail yang lebih tinggi. Dengan pembesaran yang kuat ini, Anda dapat menjelajahi langit malam dengan lebih mendalam dan melihat objek-objek seperti planet, bulan, nebula, atau bintang dengan lebih dekat.

Teropong dengan Multi-layer Coating
Multi-Layer coating yang diterapkan pada lensa teropong membantu meningkatkan transmisi cahaya. Ini berarti lebih banyak cahaya dari objek langit dapat masuk ke teropong dan mencapai mata Anda. Hasilnya, gambar yang Anda lihat lebih cerah, tajam, dan jelas. Berperan juga dalam meningkatkan kontras gambar.

Lensa Objektif 70 mm
Diameter lensa objektif yang lebih besar memungkinkan teropong untuk mengumpulkan lebih banyak cahaya dari objek langit yang diamati. Semakin banyak cahaya yang dikumpulkan, semakin terang gambar yang dihasilkan. Teropong juga dapat menangkap lebih banyak detail dan menghasilkan gambar yang lebih tajam

Desain Portabel
LIANTU teropong bintang memiliki desain yang ringkas dan portabel. Memungkinkan Anda untuk membawanya ke tempat yang berbeda dan mengeksplorasi langit malam dari berbagai lokasi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait