Beli tang amper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  2. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  3. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  4. INGCO Digital Clam Meter
    Mulai

    Rp279.900

    INGCO Digital Clam Meter
    Deskripsi:
    Clamp Meter INGCO menawarkan pengukuran arus AC tanpa perlu memutus kabel, lengkap dengan fungsi voltmeter dan continuity test. Ideal untuk teknisi listrik dan perawatan lapangan.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 200mV/2V/20V/200V/600V
    • AC Voltage (V): 2/20/200/600
    • Resistance Range (ohm): 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
    • AC Current (A): 2/20/200
    • Display: 2000 counts
    • Maximum Conductor Size (mm): 27
  5. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.599.900

  6. Hanyoung Push Button
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp32.900

    Hanyoung Push Button
    atribut:
    • Allowable Operating Frequency (times/minute): Mechanical: 30 or more; Electrical: 30 or more
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more
    • Vibration Resistance: 10-55Hz; double amplitude 3mm
    • Ambient Humidity: 45 - 85% RH (Without condention)
    • Ambient Temperature (°C): -25 - 40
    • Life (time): Mechanical: 10000 or more; Electrical: 100000 or more
    • Model : Push button switch
    • Shock Resistance (m/s): Mechanical: 500 or more; Malfunction: 100 or more
    • Storage Temperature (°C): -40 - 60
    • Withstand Voltage (V) : 1500 a.c. 50/60Hz 1 minute
  7. KYORITSU Earth Tester (Alat Ukur Grounding)
    Mulai

    Rp6.699.900

    KYORITSU Earth Tester (Alat Ukur Grounding)
    Deskripsi:
    - Earth resistance measurement with 3 and wires- 3 ranges covering measurements from 0.01 to 2000 ohm- Earth Voltage measurement from 0 to 200V (AC)- Automatic checking of current spike resistance
    atribut:
    • Measurement Ranges (ohm): 0-2000
    • Accuracy (ohm): 20
    • Overload Protection (VAC): 260
    • Power Supply: R6/RL6
  8. Visero Clamp Ampere Meter
    Mulai

    Rp119.900

    Visero Clamp Ampere Meter
    Deskripsi:
    Clamp Meter atau Tang Ampere ini di gunakan oleh para Teknisi dan para profesional di bidang listrik, untuk mengukur arus karena alat ini kecil, ringan dan praktis bisa masuk kantong, alat ini juga memiliki daya ukur yang cukup akurat
  9. TEKIRO Digital Clam Meter
    Mulai

    Rp369.900

    TEKIRO Digital Clam Meter
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  10. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

  11. Hioki Clamp On AC / DC Hitester
    Mulai

    Rp7.499.900

    Hioki Clamp On AC / DC Hitester
    atribut:
    • Measurement Function: Continuity
    • Functions: Auto range, Numerical hold, Auto power save (APS), Overinput warning (OF), Zero adjust
    • Applicable Standards: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), current measurement category
    • Detection Method: True effective value rectification (RMS)
    • Resistance (ohm): 420.0 / 4.200k / 42.00 / 420.0k / 4.200M / 42.00M
    • Voltage (V): 420.0m / 4.200 / 42.00 / 420.0 / 600 (DC); 4.200 / 42.00 / 420.0 / 600 (AC)
  12. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp2.899.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  13. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  14. Hioki Clamp On Earth Tester
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Hioki Clamp On Earth Tester
    Deskripsi:
    Easy Pole Clamp-On Ground Resistance Tester with Super Slim Jaw The FT6380-50 measures grounding resistance simply by clamping to multiple-grounded ground wires. No auxiliary grounding rod is needed, and there is no need to disconnect the ground wire from the grounding rod. The compact, low-profile sensor can be used to clamp ground wires with ease, and also provide AC current measurement functionality and can measure currents ranging from leakage current on the order of several mA to load currents of up to 60 A.
  15. Custom AC/DC Clamp Meter
    Mulai

    Rp2.899.900

    Custom AC/DC Clamp Meter
    Deskripsi:
    -A clamp meter that can check direct/alternating current voltage, current, resistance, continuity, and diode.
    atribut:
    • Detection Method: True RMS method (True RMS)
    • Alternating Current (A): 0.20 to 400.0
    • Battery Life (hour): Approximately 100
    • Clamp Diameter (mm): 24
    • Content Set: Instruction manual, storage case, wrist strap, AAA batteries (for testing) x 2
    • DC Current (A): 0.20 to 400.0
    • Depth (mm): 28
    • Display: LCD
    • Height (mm): 152
    • Maximum Display Count: 4000
    • Maximum Measurement Conductor Diameter (mm): 24
    • Maximum Measuring Current (A): 399.9
    • Measurement Function: AC current, DC Current, non-contact voltage detection, rush current (AC only)
    • Operating Temperature and Humidity (°C): +5 to +40 80%RH or less (no condensation)
    • Power Source: AAA Type dry batteries x 2 (included)
    • Range Switching: Auto
    • Sample Rate (time/s): Approx. 2
    • Storage Temperature and Humidity (°C): -20 to +60 80%RH or less (no condensation, however, does not include batteries) )
    • Width (mm): 60
    • Width x Depth x Height (mm): 60x28x152
Daftar Harga tang amper Terbaru January 2026
KRISBOW Tang AmpereRp849.900
Hioki Tang Ampere ACRp1.299.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.399.900
Sanwa Instrument Tang Ampere DigitalRp1.199.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp1.999.900
INGCO Digital Clam MeterRp279.900
ZOYI Digital Clamp MeterRp469.900
FLUKE Tang AmpereRp1.599.900
Hanyoung Push ButtonRp32.900
KYORITSU Earth Tester (Alat Ukur Grounding)Rp6.699.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)