Beli sugu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  2. Tajima Plane
    33%
    Mulai

    Rp359.900

    Tajima Plane
    Deskripsi:
    -For blade, cutter replacement blade large (L type replacement blade)folded in half is used.-Slippery fluorine coating process was applied, 3 times better slipping was achieved compared to conventional wooden board plane.-Adjustment plate mechanism that can select 4 stages of chamfering width. -For 45° Chamfer/Planing.
  3. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  4. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  5. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  6. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Kakuri Mini Plane
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp579.900

    Kakuri Mini Plane
    Deskripsi:
    Usage:Surface finish of timbers and plates.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150
    • Weight (g): 280
    • Blade Width (mm): 42
    • Material (Unit): Evergreen oak
    • Materials (Blade): Cutlery carbon steel
  8. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. Kakuri Smooth Plane
    Mulai

    Rp999.900

    Kakuri Smooth Plane
    atribut:
    • Material: Blade:Blade carbon steel, Base:Oak
    • Blade Width (mm): 50
    • Total Length (mm): 240
  10. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  11. Kakuri Plane Blade Replaceable
    Mulai

    Rp449.900

    Kakuri Plane Blade Replaceable
    Deskripsi:
    -It is a patented one touch replacement blade type.-No need for the troublesome blade sharpening and does not require adjustment of presser foot.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..
    atribut:
    • Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. FUJIYAMA Planer
    Mulai

    Rp789.900

    FUJIYAMA Planer
    Deskripsi:
    Mesin Serut Fujiyama PL9900 adalah mesin dengan performa tangguh dilengkapi dengan suku cadang yg berkualitas sehingga sangat cocok untuk pekerjaan usaha perkayuan anda. Mesin serut Fujiyama yang sudah terbukti dan terpercaya untuk semua pekerjaan serut kayu yang anda butuhkan. Pekerjaan menjadi lebih cepat, presisi, dan halus didukung juga oleh Planer Blade TCT Fujiyama (mata pisau serut) yang pastinya melengkapi dan meningkatkan efisiensi waktu kerja anda. Segera miliki mesin Planer Fujiyama PL9900 untuk memudahkan pekerjaanmu dalam urusan meratakan dan menghaluskan permukaan kayu.
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 9
    • Input Power (W): 450
    • No Load Speed (rpm): 16000
  14. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga sugu Terbaru October 2026
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
Tajima PlaneRp359.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
RYU Planner (Mesin Serut Kayu)Rp579.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Kakuri Mini PlaneRp579.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
Kakuri Smooth PlaneRp999.900
RYOBI Auto Feed Planers (Mesin Ketam)Rp13.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)