Kakuri Mini Plane

Rating:
98% of 100
(8)
Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)150
Weight (g)280
Blade Width (mm)42
Material (Unit)Evergreen oak
Materials (Blade)Cutlery carbon steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Surface finish of timbers and plates.

Ulasan Produk