WISON Mesin Planner (Mesin Serut)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Feedling Speed per minute10.2
Max Planning Depth (mm)4
Max Planning Width (mm)400
Motor Power (HP)3
Thickness of Workpiece (mm)150
Spindle Speed (rpm)5270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan