Beli staples tembak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)
    Deskripsi:
    Staple Gun merk Tekiro memang sangat kuat dan sangat cocok untuk pekerjaan staples jokStaple Gun sudah termasuk isiTEKIRO Staples gun. Merupakan alat untuk menyatukan 2 buah benda atau lebih. Dengan material carbon steel yang tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk menyatukan 2 buah benda menjadi 1Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (mm): 7-8
    • Dimension 1 (mm): 75
    • Dimension 2 (mm): 152
    • Dimension 3 (mm): 122
  2. KRISBOW Stapler Tembak
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Stapler Tembak
    atribut:
    • Size (mm): 6-12
  3. TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Deskripsi:
    Tekiro Staple - Gun 3 in 1bisa diisi dengan staples 4 - 14mm, mata lurus 10 - 14mm dan mata melengkung 10 - 14mmKualitas kuat dan terjamin karena merk TekiroTekiro Staple Gun 3 in 1 ini sangat cocok membantu pekerjaan seperti pemasangan jok, spanduk, gambar dan lain lain
    atribut:
    • Size (mm): 6-14
    • Dimension 1 (mm): 89
    • Dimension 2 (mm): 154
    • Dimension 3 (mm): 106
  4. Deli Gun Tacker
    Mulai

    Rp419.900

  5. KRISBOW Isi Stapler
    21%
    Mulai

    Rp25.900

    KRISBOW Isi Stapler
    Deskripsi:
    Gunakan Krisbow Isi Ulang Staples ini untuk hasil perekatan yang lebih kuat. Staples berukuran 10 mm ini memiliki ujung yang tajam sehingga dapat menembus bagian yang akan distaples dengan sempurna. Isi staples ini dapat digunakan untuk merekatkan kertas, kayu, kabel hingga karpet. Terdapat 1000 pcs isi staple di dalam kemasannya.
  6. allsafe Rainsuit PVC with Reflective Tape (Jas Hujan)
    22%
    Mulai

    Rp279.900

    allsafe Rainsuit PVC with Reflective Tape (Jas Hujan)
    Deskripsi:
    - Detachable hood with drawstring and stoppers. - Storm front with zipper plastic snaps closure. - 5cm reflective tape around the body and sleeves. - Ventilated cape back and underarm air vents. - 2 pockets with flaps in front. - Cuffs adjusted by snaps. Elastic waist pants. - Fly front with plastic snap closure. - 5cm reflective tape around the legs. - Leg openings adjusted by snaps.
  7. TEKIRO Staples (Isi Stapler Tembak)
    Mulai

    Rp17.900

    TEKIRO Staples (Isi Stapler Tembak)
    atribut:
    • Type: General Tools
  8. monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Staples
    atribut:
    • Staple Width (mm): 10.6-13
    • Applicable Staple: (MAX) 1208F, T3-10MB, T3-10MB-L, T3-6M (Rapid) # 53, # 13, # 23, # 24
    • Staple foot length (mm): 43994
  9. TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 11.2x10 - 30 mmAir stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mmFungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressureMaterial : alumuniumDimensi : 234mm 191mm 172mm
    atribut:
    • Size (mm): 11.2x10-30
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 191
    • Dimension 1 (mm): 234
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 172
  10. TCH Paku Tembak Seri F
    Mulai

    Rp23.900

    TCH Paku Tembak Seri F
    Deskripsi:
    Paku Tembak F TCHUntuk keperluan pekerjaan furniture, plastik, kayu, jendela, pintu, kabinet, panel, dan lain sebagainya.
    atribut:
    • Material: Galvanized Steel
    • Crown (mm): 1.9
    • Width (mm): 1.27
    • Thickness (mm): 0.95
  11. TOTAL 3in1 Staple Gun
    Mulai

    Rp89.900

    TOTAL 3in1 Staple Gun
    Deskripsi:
    Include: 200 pcs D-type staples 200 pcs U-type staples 200 pcs T-type staples
    atribut:
    • All Type Thickness (mm): 1.2
    • Length (mm): D-type = 4-14, U-type = 10-12, T-type = 10-14
    • Package Dimensions (cm): 25.8x15.5x3.5
    • Suitable For: THT3982 Staples
    • Width (mm): D-type = 11.3, U-type = 6.3, T-type = 2.0
  12. SENCO Staples
    Mulai

    Rp1.299.900

  13. TOTAL Staple Gun
    Mulai

    Rp83.900

  14. Etona Stapler Tembak (Gun Tacker)
    Mulai

    Rp149.900

    Etona Stapler Tembak (Gun Tacker)
    Deskripsi:
    Stapler Tembak Etona E 23 Gun TackerStapler Tembak atau yang biasa disebut GuntackerUntuk pemasangan Wallpaper, Kanvas, Karpet, dan Pekerjaan Kayu.Isi Staples seri 13/6, 13/8
    atribut:
    • Dimensions (cm): 25x15x20
  15. Joyko Stapler Tembak
    Mulai

    Rp50.900

    Joyko Stapler Tembak
    Deskripsi:
    Stapler Tembak atau yang biasa disebut Gun tacker ini bisa di aplikasi untuk pemasangan Wallpaper, Kanvas, Karpet, dan Pekerjaan Kayu. Isi Staples yang digunakan : 24/6 ( No.3 ), 10/6 , 10/8
  16. PRO UNITED Staples Tembak
    Mulai

    Rp83.900

    PRO UNITED Staples Tembak
    atribut:
    • Compatible Size (mm): 10-14 Nails; 4-14 Staples; 10-12 Staples
  17. Unoair Air Stapler Kit
    Mulai

    Rp1.399.900

    Unoair Air Stapler Kit
    atribut:
    • Contents: 1. 360 Degree adjustable exhaust port 2. Light weight aluminum die-casting body 3. Ergonomical design for continuous operation 4. Low air consumption 5. Easy loading magazine
    • Gauge: 20
    • Crown Size (mm): 5.2
    • Wire Size (mm): 1.2x0.6
    • Length (mm): 238
    • Magazine Capacity: 100 pc
    • Height (mm): 167
    • Width (mm): 62
Daftar Harga staples tembak Terbaru October 2026
TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)Rp119.900
KRISBOW Stapler TembakRp159.900
TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)Rp189.900
Deli Gun TackerRp419.900
KRISBOW Isi StaplerRp25.900
allsafe Rainsuit PVC with Reflective Tape (Jas Hujan)Rp279.900
TEKIRO Staples (Isi Stapler Tembak)Rp17.900
monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)Rp319.900
TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)Rp529.900
TCH Paku Tembak Seri FRp23.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)