TOTAL 3in1 Staple Gun

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
All Type Thickness (mm)1.2
Length (mm)D-type = 4-14, U-type = 10-12, T-type = 10-14
Package Dimensions (cm)25.8x15.5x3.5
Suitable ForTHT3982 Staples
Width (mm)D-type = 11.3, U-type = 6.3, T-type = 2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include:
200 pcs D-type staples
200 pcs U-type staples
200 pcs T-type staples
Feature
Adjustable driving force.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait