Beli isi staples tembak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Isi Stapler
    Mulai

    Rp23.900

    KRISBOW Isi Stapler
    Deskripsi:
    Gunakan Krisbow Isi Ulang Staples ini untuk hasil perekatan yang lebih kuat. Staples berukuran 10 mm ini memiliki ujung yang tajam sehingga dapat menembus bagian yang akan distaples dengan sempurna. Isi staples ini dapat digunakan untuk merekatkan kertas, kayu, kabel hingga karpet. Terdapat 1000 pcs isi staple di dalam kemasannya.
  2. INGCO Staples
    Mulai

    Rp12.900

    INGCO Staples
    Deskripsi:
    INGCO U-Staples (10 mm) // Refill Isi Steples Tembak HSG1405
    atribut:
    • Length (mm): 10
    • Head (mm): 2.0
    • Width (mm): 1.2
    • Suitable For: HSG1405
  3. TEKIRO Isi Staples Gun
    Mulai

    Rp15.900

    TEKIRO Isi Staples Gun
    atribut:
    • Type: General Tools
  4. INGCO Staple
    Mulai

    Rp11.900

    INGCO Staple
    Deskripsi:
    INGCO Staples Tembak (8 mm) // Refill Isi Steples Stapler HSG1405
    atribut:
    • Width (mm): 1.2
  5. monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Staples Tembak
    atribut:
    • Package Weight (g): 702
    • Staple Width (mm): 10
    • Staple Leg Length (mm): 6-14
    • Compatible Staples: (Rapid)#140,#28,#8,#9
    • Accessories: Staple L-type (10x8mm) 100 present, staple R type (6.2x12mm) 100 present, this staple T-100
  6. SDI Isi Staples
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    SDI Isi Staples
    Deskripsi:
    Staples SDI 1200-10"Staples SDI no.1200-10 Staples SDI no.10.Staples SDI merupakan potongan logam yang berbentuk u menjadi isi dari stapler dengan ukuran kecil. dapat digunakan untuk menjepit atau menyatukan kertas.
  7. SENCO Staples
    Mulai

    Rp999.900

  8. TEKIRO 3in1 Tembakan Staples
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO 3in1 Tembakan Staples
    Deskripsi:
    Tekiro Staple - Gun 3 in 1bisa diisi dengan staples 4 - 14mm, mata lurus 10 - 14mm dan mata melengkung 10 - 14mmKualitas kuat dan terjamin karena merk TekiroTekiro Staple Gun 3 in 1 ini sangat cocok membantu pekerjaan seperti pemasangan jok, spanduk, gambar dan lain lain
    atribut:
    • Size (mm): 6-14
    • Dimension 1 (mm): 89
    • Dimension 2 (mm): 154
    • Dimension 3 (mm): 106
  9. monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)
    Mulai

    Rp269.900

    monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Staples
    atribut:
    • Staple Width (mm): 10.6-13
    • Applicable Staple: (MAX) 1208F, T3-10MB, T3-10MB-L, T3-6M (Rapid) # 53, # 13, # 23, # 24
    • Staple foot length (mm): 43994
  10. Etona Isi Staples
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

  11. TOTAL Staples
    Mulai

    Rp9.900

  12. ZRM Isi Staples Besar
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.900

  13. TCH Paku Tembak Seri F
    Mulai

    Rp20.900

    TCH Paku Tembak Seri F
    Deskripsi:
    Paku Tembak F TCHUntuk keperluan pekerjaan furniture, plastik, kayu, jendela, pintu, kabinet, panel, dan lain sebagainya.
    atribut:
    • Material: Galvanized Steel
    • Crown (mm): 1.9
    • Width (mm): 1.27
    • Thickness (mm): 0.95
  14. TEKIRO Mesin Staples Tembak
    Mulai

    Rp459.900

    TEKIRO Mesin Staples Tembak
    Deskripsi:
    Uk. 11.2x10 - 30 mmAir stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mmFungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressureMaterial : alumuniumDimensi : 234mm 191mm 172mm
    atribut:
    • Size (mm): 11.2x10-30
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 191
    • Dimension 1 (mm): 234
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 172
  15. Max Remover Staples
    Mulai

    Rp57.900

    Max Remover Staples
    Deskripsi:
    Pelepas staples untuk jenis staples no. 10 dan no.3 (standard).
    atribut:
    • Removing Capacity: Up to 20 sheets of 68 gsm (55kg) papers
    • Staples Compatible: No.10 staple (26/6), No.35 staple
    • Dimensions (HxWxL) (mm): 18x40x63
  16. Max Isi Staples
    Rating:
    100% of 100
    (42)
    Mulai

    Rp3.900

  17. Max Stapler
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp18.900

  18. Kenko Isi Stapler
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp1.900

Daftar Harga isi staples tembak Terbaru March 2026
KRISBOW Isi StaplerRp23.900
INGCO StaplesRp12.900
TEKIRO Isi Staples GunRp15.900
INGCO StapleRp11.900
TEKIRO Isi StaplesRp44.900
monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)Rp259.900
SDI Isi StaplesRp9.900
SENCO StaplesRp999.900
TEKIRO 3in1 Tembakan StaplesRp169.900
monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)Rp269.900

Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)