Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Size (mm) | 11.2x10-30 |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Dimension 2 (mm) | 191 |
| Dimension 1 (mm) | 234 |
| Dimension 4 (mm) | 42 |
| Dimension 3 (mm) | 172 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Uk. 11.2x10 - 30 mm
Air stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.
untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mm
Fungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressure
Material : alumunium
Dimensi : 234mm 191mm 172mm
Air stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.
untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mm
Fungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressure
Material : alumunium
Dimensi : 234mm 191mm 172mm
Fitur
- Refill / Isi staples 10 - 22 mm dan mudah untuk melakukan pengisian stapler baru.- Alat ini sudah memiliki pegangan dari karet.
- Memiliki kekuatan / tekanan stapler yang flexible / dapat diatur kekuatannya.
- Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.
- Pabrikasi dengan metoda Drop Forging untuk meningkatkan kekerasan kunci.
- Silver Matt Fully Polish Finishing.
- Japan Industrial Standard (JIS).
- Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
Kegunaan
Tak seperti staples biasa, gun tacker alias stapler tembak memiliki banyak sekali kegunaan. Bila staples biasa hanya bisa menggabungkan beberapa lembar kertas, maka gun tacker dapat diaplikasikan untuk benda-benda yang tebal dan permukaannya keras. Stapler Tembak seringkali digunakan mempermudah berbagai pekerjaan. Bila Anda ingin melakukan perkerjaan dekorasi, produk ini sangat membantu dalam pemasangan kertas dekorasi,karpet, hingga wallpaper dinding.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/7kP103683272-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
