TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialCarbon Steel
Size (mm)7-8
Dimension 1 (mm)75
Dimension 2 (mm)152
Dimension 3 (mm)122

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Staple Gun merk Tekiro memang sangat kuat dan sangat cocok untuk pekerjaan staples jok

Staple Gun sudah termasuk isi

TEKIRO Staples gun. Merupakan alat untuk menyatukan 2 buah benda atau lebih. Dengan material carbon steel yang tidak mudah rusak.

Fungsi : Untuk menyatukan 2 buah benda menjadi 1

Material : Carbon Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan