Beli staples kenko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Max Remover StaplesDeskripsi:Pelepas staples untuk jenis staples no. 10 dan no.3 (standard).atribut:
- Removing Capacity: Up to 20 sheets of 68 gsm (55kg) papers
- Staples Compatible: No.10 staple (26/6), No.35 staple
- Dimensions (HxWxL) (mm): 18x40x63
- Daiichi Map L DCS F4atribut:
- Size: F4
- Daiichi Map L DCS A4atribut:
- Size: A4
- Deli StaplerDeskripsi:Deli School Stapler/Hekter-Mini Stapler- Stample ringan dan nyaman- Ukuran mini untuk portabilitas-Dilengkapi dengan alat pencabut isi staples- Warna-warna cerah dengan bermacam-macam bentuk binatang- Stapel halus digunakan
- 3M Duct Tape (Lakban / Solasi / Selotip)atribut:
- Adhesive Material: Synthetic Rubber
- Backing Material: Polyethylene coated cloth Scrim
- Color: Black
- Length (m): 10
- Product Type: 48
- Daiichi Map L DPO A4atribut:
- Size: A4
- monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L)Deskripsi:monotaro.id Clear Slevees A4 (Map L) memiliki permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen. Terbuat dari material yang ramah lingkungan.atribut:
- Size: A4
- Thickness (micron): 17
- KOKUYO Map L Super Clear 10 PP A4Deskripsi:KOKUYO's original double-folding process is used on the bottom, so it has excellent strength. Moreover, since the documents fit perfectly in every corner, even unclear documents can be stored beautifully and easily.atribut:
- Material: Cover / R-PP
- Paper Quality: Recycled material ratio / cover: R-PP 40%
- Thickness (µm): 200
- monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Staplesatribut:
- Staple Width (mm): 10.6-13
- Applicable Staple: (MAX) 1208F, T3-10MB, T3-10MB-L, T3-6M (Rapid) # 53, # 13, # 23, # 24
- Staple foot length (mm): 43994
- Folder One Map Display Isi 20Deskripsi:Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Display album berukuran folio dengan 20 pocket plastik bening di dalam album - Terdapat tempat kartu nama Keunggulan Produk : - Pocket lebih tebal & bening - Pocket terbuat dari bahan PP (bebas racun dan ramah lingkungan) - Lembaran spine yang dapat dilipat dan diisi dengan judul dokumen - Folder yang bagus untuk tetap rapi di sekolah, kantor, rumah atau saat berpergianatribut:
- Size: Folio
- Thickness (micron): 600/25
- DKK TOA Low Concentration DO ElectrodeDeskripsi:Standard Accessories for DO-32Aatribut:
- Pressure (MPa): 0.5 (5kgf/cm2) or less
- Flow Rate (L/minute): 0.05 to 2 (when using a flow-cell)
- Temperature Range (°C): 0 to 50
- Housing Material: PP
- Wetted Material: FEP, PP, Epoxy, Silicone Rubber
Daftar Harga staples kenko Terbaru January 2026
| Kenko Stapler | Rp7.900 |
| Kenko Isi Stapler | Rp1.900 |
| Joyko Stapler | Rp7.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| Max Remover Staples | Rp57.900 |
| Max Stapler | Rp18.900 |
| Daiichi Map L DCS F4 | Rp33.900 |
| Daiichi Map L DCS A4 | Rp31.900 |
| Max Stapler Standar (Staples) | Rp31.900 |
| Deli Stapler | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/kvP102235751-2.jpg)

/P101005484-1.jpg)

/P102069493-1.jpg)

/l7P109208763-8.jpg)

/4lP101561165-2.jpg)