Beli stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. TRUSCO Ratchet ScrewdriverMini (Obeng Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Ratchet ScrewdriverMini (Obeng Ratchet)
    atribut:
    • Cutting Edge: (+)No.2
    • Accessories: Bit: [[+]]No.2
    • Opposite Side Dimension (mm): 6.35
  3. INSPIRE Stainless Steel Single Soap Dispenser
    Mulai

    Rp419.900

    INSPIRE Stainless Steel Single Soap Dispenser
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  4. Golden Flying Fish Steamer Set Stainless Steel 2 Susun
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    Golden Flying Fish Steamer Set Stainless Steel 2 Susun
    Deskripsi:
    Golden Flying Fish Steamer Set Stainless Steel 2 Susun STMR01226 (Diameter 26cm). Sangat cocok digunakan untuk mengukus ikan, dimsum, siomay, cilok, pepes, nasi tim, sampai dengan membuat kue mangkok dan bolu kukus. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade 430 yang aman untuk memasak makanan serta tidak mengubah rasa dan tidak menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Panas cepat merata ke semua permukaan sehingga lebih menghemat waktu anda dan hemat energi (hemat penggunaan gas). Tebal, kuat, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Golden Flying Fish Best Quality Kitchenware.
  5. Golden Dragon Buffet Single
    Mulai

    Rp199.900

    Golden Dragon Buffet Single
    Deskripsi:
    Buffet Set Single Golden Dragon Melamine cocok untuk digunakan saat menyajikan makanan di acara-acara spesial dirumah anda seperti arisan, kendurian, pesta ulang tahun, dan hari raya keagamaan. Cocok untuk dipadukan dengan piring dan mangkok yang berwarna hijau. Dilengkapi dengan tutup tembus pandang dari material plastik food grade yang akan memudahkan anda saat melihat isi makanan, makanan pun tetap bersih dan higienis. Mudah dibersihkan dan tahan noda makanan. Diproduksi dengan bahan baku melamine standard Food Grade. Bersertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia). Aman untuk menyajikan makanan panas sampai 120 derajat celcius dan dingin sampai -15 derajat celcius. Tidak untuk dimasukkan ke dalam microwave dan tidak untuk memanaskan makanan dengan kompor.
    atribut:
    • Color: Hijau
  6. Maspion Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Stainless Steel (Trash Bin)
    Mulai

    Rp149.900

  7. Dunia Horeca Stainless Steel Measure Cup
    Mulai

    Rp1.299.900

    Dunia Horeca Stainless Steel Measure Cup
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  9. TEKIRO Gembok Panjang
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Gembok Panjang
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
  10. HAMMER CASTER Stainless Steel Caster Nylon Rigid / Roda Mati
    72%
    Mulai

    Rp54.900

    HAMMER CASTER Stainless Steel Caster Nylon Rigid / Roda Mati
    atribut:
    • Neck Type: off
    • Indeks Protection Type: 429G
  11. Non Brand Meja Kabinet Pintu Ayun Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp26.999.900

    Non Brand Meja Kabinet Pintu Ayun Stainless Steel 304
    atribut:
    • Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Plate: HL 1.2mm
    • Finishing: Polished Satin
    • Door: Swing
    • Adjustable Foot: Yes
  12. TRUSCO Round Ring(Stainless steel)
    Mulai

    Rp50.900

    TRUSCO Round Ring(Stainless steel)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • D (mm): 3.0
    • L (mm): 25
    • Working Load (kN): 0.20
  13. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp4.999.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  14. aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    Mulai

    Rp44.900

    aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  15. OPT Cable Stripping Knife
    Mulai

    Rp119.900

    OPT Cable Stripping Knife
    atribut:
    • Length (mm): 180
  16. TRUSCO Stainless Steel Deep & Long Tray
    64%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Stainless Steel Deep & Long Tray
    Deskripsi:
    -Convenient for storing rectangle and narrow spaces.
    atribut:
    • Size (norminal): For 420 Type
    • Outer Dimension (WxDxH): 431x231x12mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Compatible Body: T-420, T-JK-6-A
  17. Sherlock Gembok Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp139.900

    Sherlock Gembok Stainless Steel 304
    Deskripsi:
    1) BODY & SILINDER Gembok SUS 304 (STAINLESS STEEL) => Anti Karat.2) Anak Kunci dari Kuningan (BRASS) ==> Anti Karat3) TANGKAI Gembok bukan terbuat dari Stainless Steel) => TIDAK Anti Karat.4) TANGKAI Gembok Dibuat dari Besi Baja Special (ANTI CUT) untuk menahan gergaji maupun gunting beton ( Stainless Steel tidak bisa memenuhi persyaratan dari Anti Cut ).5) Maka dari itu SHERLOCK TOOLS untuk saat ini tidak memakai bahan Stainless Steel untuk Tangkai gembok mengingat faktor KEKUATAN dan KEAMANAN gembok lebih penting dibandingkan faktor ketahanan terhadap karat.6) Oleh karena itu harap dipertimbangkan dulu bahwa TIDAK SELURUH bagian gembok ini ANTI KARATTangkai gembok menggunakan material Anti Cut dari Sherlock (tidak bisa di gergaji, atau di gunting beton)- Anti cairan setan- Anti Congkel- Anti kunci T- Anti Bor- 4 anak kunci kuningan- Cocok untuk outdoor
  18. Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire
    Deskripsi:
    Pekerjaan DIY biasanya mengharuskan Anda untuk menyatukan dua buah kepingan atau batangan metal. Untuk menyatukannya, Anda membutuhkan mesin las atau solder dan kawat khusus untuk menempelkan dua metal tersebut. Kawat solder dari Taffware ini dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pengelasan, instalasi, ataupun perbaikan
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
Daftar Harga stainless steel Terbaru March 2026
THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Rp14.900
TRUSCO Ratchet ScrewdriverMini (Obeng Ratchet)Rp289.900
INSPIRE Stainless Steel Single Soap DispenserRp419.900
Golden Flying Fish Steamer Set Stainless Steel 2 SusunRp239.900
AS ONE Plat Stainless Steel Shearing CutRp259.900
Golden Dragon Buffet SingleRp199.900
Maspion Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Stainless Steel (Trash Bin)Rp149.900
Dunia Horeca Stainless Steel Measure CupRp1.299.900
TRUSCO Stainless Steel Wire Small TypeRp70.900
TEKIRO Gembok PanjangRp60.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)