Beli pipa stainless steel 316 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  2. Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    Mulai

    Rp99.999.900

    Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Material: Stainless Steel (316L)
    • Size (inch): 10
  3. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  4. Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)
    Mulai

    Rp239.900

    Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  5. Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Mulai

    Rp929.900

    Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Deskripsi:
    Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.
    atribut:
    • Material: Stainless SUS304
    • Thickness: SCH10
    • Length (m): 6
    • Standard: ASTM S312
  6. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  7. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  8. Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)
    Mulai

    Rp65.900

  9. Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Mulai

    Rp22.900

    Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Deskripsi:
    This product suitable for hanging item, toilet partision etc
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Material: Stainless Steel SUS304
  10. AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Mulai

    Rp319.900

    AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Deskripsi:
    A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Length (mm): 1000
  11. Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9 (Siku Stainless)
    Mulai

    Rp67.900

    Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9 (Siku Stainless)
    Deskripsi:
    90° Elbow SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengalihkan aliran fluida dengan sudut 90 derajat. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang baik dan cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun komersial.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Standard: ASME B16.9
  12. Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 10cm
    Mulai

    Rp17.900

    Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 10cm
    atribut:
    • Connection: BSPT
    • Length (cm): 10
    • Material: Stainless Steel 304
    • Rating: #150
    • Thread Type: Male Thread
  13. GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp51.900

    GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    atribut:
    • Fitting Type: Elbow 90°
    • Mill Test Certificate: Available
    • Radius: Long Radius
  14. Non Brand Seamless Aluminum Pipe (Pipa Aluminium Seamless)
    Mulai

    Rp749.900

    Non Brand Seamless Aluminum Pipe (Pipa Aluminium Seamless)
    atribut:
    • Inner Diameter (mm): 25.75
    • Thickness (mm): 3
    • Outer Diameter (mm): 31.75
    • Length (m): 6
  15. Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 20cm
    Mulai

    Rp30.900

    Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 20cm
    atribut:
    • Connection: BSPT
    • Length (cm): 20
    • Material: Stainless Steel 304
    • Rating: #150
    • Thread Type: Male Thread
  16. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  17. Brassco Copper Tube ASTM B819 (Pipa Tembaga)
    Mulai

    Rp759.900

    Brassco Copper Tube ASTM B819 (Pipa Tembaga)
    Deskripsi:
    BRASSCO Pipa Tembaga Batangan ASTM B819 8mm // Pipa Gas Medis SOFTPipa tembaga ASTM B819 adalah pipa tembaga yang dibuat secara khusus dan banyak digunakan untuk instalasi Gas Medis (Medical Grade). Pipa tembaga ini banyak juga di sebut sebagai Pipa Tembaga B819 Type L. Pipa tersebutu harus dipasang sesuai dengan persyaratan dari National Fire Protecrion Association (NFPA) Standard 99 dan Canadian Standard Association (CSA) Standard Z 305, 1 / Z 7396.1, Sistem Pemipaan Gas Medis Nononflammable.
    atribut:
    • Length (m): 5,8
  18. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  19. Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp539.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Length (m): 6
Daftar Harga pipa stainless steel 316 Terbaru October 2026
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
Non Brand Stainless Steel Pipe SeamlessRp99.999.900
Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Rp1.599.900
Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)Rp239.900
Non Brand Seamless Pipe PE ASME (Pipa Tanpa Sambungan Ujung)Rp689.900
Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)Rp929.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)Rp65.900
Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)Rp22.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait