Beli stainless steel pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Eins Jungle Gym SUS Pipeatribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Non Brand Pipa Aluminium Seamlessatribut:
- Inner Diameter (mm): 25.75
- Thickness (mm): 3
- Outer Diameter (mm): 31.75
- Length (m): 6
- Non Brand Seamless pipe stainless steelDeskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelDeskripsi:Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.atribut:
- Material: Stainless steel
- Length (m): 3
- Brassco Pipa Tembaga Batangan ASTM B819Deskripsi:BRASSCO Pipa Tembaga Batangan ASTM B819 8mm // Pipa Gas Medis SOFTPipa tembaga ASTM B819 adalah pipa tembaga yang dibuat secara khusus dan banyak digunakan untuk instalasi Gas Medis (Medical Grade). Pipa tembaga ini banyak juga di sebut sebagai Pipa Tembaga B819 Type L. Pipa tersebutu harus dipasang sesuai dengan persyaratan dari National Fire Protecrion Association (NFPA) Standard 99 dan Canadian Standard Association (CSA) Standard Z 305, 1 / Z 7396.1, Sistem Pemipaan Gas Medis Nononflammable.atribut:
- Length (m): 5,8
- PFF TEE 304/LW S40s PFFatribut:
- Material: 304/LW
- Non Brand Kaca Lasatribut:
- Length (cm): 10.5
- Width (cm): 5
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40atribut:
- Schedule No: 40
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Chromium: 0.4
- Copper: 0.4
- Length Size (m): 6
- Manganese: 1.2
- Nickel: 0.4
- Phosporus: 0.05
- Sulfur: 0.045
- Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
- Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Spindo Pipa Black SteelDeskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Material: Carbon Steel
- Non Brand Welded PipeDeskripsi:Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.atribut:
- Material: Stainless SUS304
- Thickness: SCH10
- Length (m): 6
- Standard: ASTM S312
- AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)Deskripsi:A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Length (mm): 1000
- Eins Jungle Gym SS PipeDeskripsi:12*0.6*1500 is a 1500mm long, stainless steel, Phi.12 Jungle Gym pipe.atribut:
- Material: SS304
- Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Deskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- MISTY COOL Kipas Angin UapDeskripsi:Spray fan/ misty fan/ misting fan/ kipas angin uap/ kipas embun/ kipas pendingin/ kipas air/ kipas angin kabut Misty Cool memiliki kemampuan untuk membuat udara dingin, sehingga dapat mengubah suhu di dalam maupun luar ruangan (outdoor), tergantung pada p
Daftar Harga stainless steel pipa Terbaru March 2026
| Eins Jungle Gym SUS Pipe | Rp239.900 |
| Non Brand Pipa Aluminium Seamless | Rp749.900 |
| Non Brand Seamless pipe stainless steel | Rp1.599.900 |
| Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel | Rp239.900 |
| Brassco Pipa Tembaga Batangan ASTM B819 | Rp339.900 |
| PFF TEE 304/LW S40s PFF | Rp49.900 |
| Non Brand Kaca Las | Rp2.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee | Rp5.900 |
| Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40 | Rp1.099.900 |
| Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53 | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Option/Non%20Brand%20Kaca%20Las/dqP107155494-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)


/asP107643388-5.jpg)



%20(Plat)/lpP102261781-4.jpg)


/b7P107643403-1.jpg)