Beli plat stainless steel 304 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Stainless Steel Plateatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Kitz Type 600 Stainless Steel Ball Valvesatribut:
- Body Material: CF8M
- Ball Material: CF8M/316
- Gland Packing Material: Reinforced PTFE
- Handle Material: Plastic Covered S.S.
- Seat Material: Glass Filled PTFE
- Stem Material: 316
- Non Brand Plat Strip BesiDeskripsi:Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisiatribut:
- Material: Iron
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 50
- Lenght (mm): 6000
- Non Brand Besi Nakoatribut:
- Size (mm): 16x16
- Length (m): 6
- ROCKWOOD Door Kick Platatribut:
- UNSPSC: 30171513
- SUGATSUNE Stainless Steel HandleDeskripsi:-Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.-Often used as a handle for mechanical components.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Type: Related parts
- Non Brand Stainless Steel Behel SUS304atribut:
- Diameter (mm): 10
- Length (m): 6
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack BesarDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9Deskripsi:90° Elbow SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengalihkan aliran fluida dengan sudut 90 derajat. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang baik dan cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun komersial.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Standard: ASME B16.9
- INDOMAKERS Hexagonal Socket Grub Screw Stainless SteelDeskripsi:Baut tanam Stainlessatribut:
- Material: Stainless Steel
- Non Brand Stainless Steel Bordesk Plate SS304atribut:
- Width (mm): 1220
- Length (mm): 2440
- Non Brand Stainless Steel Siku SUS304atribut:
- Length (m): 6
- Grade: SUS304
- Material: Stainless Steel
- CBM Galvalume Plat SheetDeskripsi:Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mmatribut:
- Width (mm): 1219
- Length (mm): 2438
- AS ONE Punching Plate Stainless Steel SUS304atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304atribut:
- Hole size (mm): 11.7
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 2
- Micron Rating: 11700
- Thickness (mm): 1
- Width (m): 1
Daftar Harga plat stainless steel 304 Terbaru April 2026
| Non Brand Stainless Steel Plate | Rp4.999.900 |
| Kitz Type 600 Stainless Steel Ball Valves | Rp399.900 |
| AS ONE Plat Stainless Steel Shearing Cut | Rp259.900 |
| Non Brand Plat Strip Besi | Rp1.499.900 |
| Non Brand Besi Nako | Rp419.900 |
| ROCKWOOD Door Kick Plat | Rp719.900 |
| SUGATSUNE Stainless Steel Handle | Rp42.900 |
| Non Brand Steel Plate | Rp999.900 |
| Non Brand Stainless Steel Behel SUS304 | Rp579.900 |
| Non Brand Round Bar | Rp669.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/Yaofa%20Stainless%20Steel%20Elbow%2090%C2%B0%20304%20SCH40%20ASME%20B16_9/k6P111530726-1.jpg)