Beli spectrum analyzer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GW INSTEK Spectrum Analyzer
    Mulai

    Rp37.999.900

    GW INSTEK Spectrum Analyzer
    atribut:
    • Size (mm): 296x115x152
    • Amplitude Accuracy (dB): ±2 (1GHz, Span 5MHz)
    • Amplitude Reference Level Setting Range (dBm): +20 to -40
    • Displayed Average Noise Level (dBm): ≦ -100
    • Frequency Accuracy (kHz): ±50
    • Frequency Characteristics (kHz-GHz): 150 - 3
    • Package Size (mm): 255x385x200
    • Power Measurement Items: ACPR, OCBW, CHANNEL POWER
    • Power Supply (V AC): 100 to 240 (at 50/60Hz)
    • RBW Accuracy: ± 25%
    • RBW Range: 30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz
    • Resolution (MHz): 0.1
    • Span Settings: 1MHz - 3GHz, Full span, Zero span
  2. netAlly AirMagnet Spectrum XT Network Interference Analyzer
    Mulai

    Rp269.999.900

    netAlly AirMagnet Spectrum XT Network Interference Analyzer
    atribut:
    • Amplitude (dB): Accuracy +/-2
    • Resolution Bandwidth (kHz): 156.3
    • Capture Limit: Dependent in Hard disk space
    • Max. Input (dbm): 0
    • Sweep Time: 64msec per 20MHz or 64m sec per channel
    • DC Power Voltage Supply (V): 5
    • Active Power (W): 2
  3. GW INSTEK Logic Analyzer for Digital Storage Oscilloscope
    Mulai

    Rp29.999.900

    GW INSTEK Logic Analyzer for Digital Storage Oscilloscope
    atribut:
    • Package Size (mm): 300x95x50
  4. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  5. Lutron Frequency Counter
    Mulai

    Rp4.799.900

    Lutron Frequency Counter
    Deskripsi:
    2.5 GHz FREQUENCY COUNTERModel : FC-2500A- 3 ranges, 2500 MHz, 100 MHz, 10 MHz.- Frequency, Period, Hold, Relative, Max., Min., Average, 8 digits LCD.- High sensitivity for VHF & UHF frequency.- Size : 173 x 80 x 35 mm, Portable type.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 173x80x35
  6. GAE Frequency Meter
    Mulai

    Rp929.900

    GAE Frequency Meter
    Deskripsi:
    All Instruments comply with IEC 60051 for performance, accuracy and overloads Case and frame using material thermoplastic (ABS V0) white, with IP50 Ingress Protection.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220 20%
    • Frame Size (mm): 96x96
    • Case and Frame Material: Thermoplastic (ABS V0) white
    • Ingress Protection: IP50
  7. Aditeg Multifunction Generator
    Mulai

    Rp3.699.900

    Aditeg Multifunction Generator
    Deskripsi:
    Aditeg AFC8300 Frequency Counter ( Frequency range 1 Hz ~ 3 GHz )Frequency counter adalah alat elektronik yang dipergunakan untuk mengukur frekuensi. Sedangkan detector fase atau fase pembanding adalah alat yang berguna untuk memisahkan dan menemukan setiap fase yang menjadi masukan. Frequency counter dan detektor fasa ini memanfaatkan interrupt timer / counter untuk menghitung.Sensitivity:40 mV rms ( 1 Hz ~ 10 Hz )20 mV rms ( 10 Hz ~ 100 MHz )30 mV rms ( 100 MHz ~ 3 Hz )
    atribut:
    • Measuring Range: Freq A : 1 Hz to 100 MHz | Freq B : 100 MHz to 3 GHz
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 210 x 80 x 230
    • Input Voltage: 20 mV rms ~ 250 Vp-p ( Channel A ) | 30 mV rms ~ 1 V rms ( Channel B )
    • Input Impedance: 1 M Ω / 40 pF ( Channel A ) 50 Ω ( Channel B )
    • Period Range: 10 ns ~ 1 s
    • Power Supply: 110 ~ 127 VAC ± 10% / 220 VAC ~ 240 VAC ±10% , 50 Hz ±2 Hz/ 60 Hz±2 Hz
    • Totalize Capability: 10 8 – 1
  8. Fort Frequency Meter Analog
    Mulai

    Rp129.900

    Fort Frequency Meter Analog
    atribut:
    • Frequency Range (Hz): 45 to 55 (at 220VAC)
    • Class: 1
  9. GW INSTEK Stabilized DC Power Supply
    Mulai

    Rp9.999.900

    GW INSTEK Stabilized DC Power Supply
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 1.8
  10. DV Power Meter Factor
    Mulai

    Rp279.900

    DV Power Meter Factor
    Deskripsi:
    Analog Panel Meter.
    atribut:
    • Voltage Rate (V): 400
    • Accuracy Class : 1.5
    • Measure Range: 0.5 Lead - 1 - 0.5 Lag
  11. KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
  12. GEO Frequency Meter
    Mulai

    Rp269.900

    GEO Frequency Meter
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220 ±10%
    • Accuracy class: 1.5
    • Movement: Moving Coil Type
    • Internal Consumption (VA): < 1.5
    • Insulation Test (V): 2500
    • Base Material: PC
    • Case Material: ABS
    • Frame Size (mm): 96x96
    • Frequency Range (Hz): 45-55
    • Operating Temperature (°C): -20 to +40
    • Protection Class: IP40
    • Storage Temperature (°C): -35 to +70
  13. Fort Frequency Meter Digital
    Mulai

    Rp179.900

    Fort Frequency Meter Digital
    Deskripsi:
    AC Digital HZ meter, 1 display x 4 digit inbuilt keypad for selector switch.
  14. GW INSTEK Safety Tester
    Mulai

    Rp49.999.900

    GW INSTEK Safety Tester
    atribut:
    • Safety Standards: IEC/EN/UL/CSA/JIS compliant
    • Test Capacity AC (VA): 500
    • Display: Large 240x64 dot matrix liquid crystal display
  15. YOKOGAWA Reflectometer
    Mulai

    Rp54.999.900

    YOKOGAWA Reflectometer
    Deskripsi:
    This AQ1000 is specifically designed to increase the productivity of field personnel working on the installation and deployment of optical access networks such as Fiber To The Home (FTTH). Although it is positioned as an entry-level model, it still retains Yokogawa’s established standards of quality/reliability for ODTR manufacturers and features characteristics which are usually present in higher-level models, such as a high-quality capacitive multi-touch touchscreen and wireless connectivity.
    atribut:
    • Size (mm): 185x116x56
    • Wavelengths (Nm): 1310/1550
    • Dynamic Range (dB): 32/30
    • Operating Time: 10 Hours
  16. Custom General K Type Thermocouple Thermometer Sensor (Non-Waterproof)
    72%
    Mulai

    Rp709.900

Daftar Harga spectrum analyzer Terbaru December 2025
GW INSTEK Spectrum AnalyzerRp37.999.900
netAlly AirMagnet Spectrum XT Network Interference AnalyzerRp269.999.900
GW INSTEK Logic Analyzer for Digital Storage OscilloscopeRp29.999.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
Lutron Frequency CounterRp4.799.900
GAE Frequency MeterRp929.900
Aditeg Multifunction GeneratorRp3.699.900
Fort Frequency Meter AnalogRp129.900
GW INSTEK Function GeneratorRp16.999.900
GW INSTEK Stabilized DC Power SupplyRp9.999.900

Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait