Beli smoke di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UNIVERSAL SECURITY INSTRUMENTS Carbon Monoxide & Smoke Detector
    Mulai

    Rp3.599.900

    UNIVERSAL SECURITY INSTRUMENTS Carbon Monoxide & Smoke Detector
    Deskripsi:
    Smoke detectors sound an alarm when high concentrations of smoke are present in the air. They install in working and living areas to alert occupants to hazards so they can evacuate or seek out the source of concern.
    atribut:
    • UNSPSC: 46171613
    • ADA Compliant: No
    • Battery Backup: No
    • Battery Chemistry: Alkaline
    • Battery Location: Back
    • Detector Power Source: Hardwired
    • Detector Type: CO Detector
    • Detects: Carbon Monoxide; Natural Gas
    • For Environment: Apartment; House; Mobile Home
    • Humidity Operating Range (%RH): 10 to 95
    • Hush Mode: Yes
    • Includes: Plug-in Design Cover
    • Interconnectivity: Up to 18 Units; Up to 24 Units
    • Manufacturer Part Number: MCND401B
    • Maximum Operating Temperature (°F): 120
    • Minimum Operating Temperature (°F): 0 (zero)
    • Operating Frequency (Hz): 60
    • Operating Voltage (V): 120 AC
    • Outside Diameter (inch): 6.5
    • Overall Height (inch): 2.5
    • Overall Width (inch): 1.55
    • Power Source: Hardwired
    • Sensor Type: Metal Oxide; Semiconductor
    • Standards: California Fire Marshal; ETL; FHA; UL 1484; UL 2034
    • Tamper Proof: No
    • Test Button: Yes
    • Visual Alert Type: Digital Display; LED
    • Volume Level (dB): 85 @ 10ft
  2. SNDWAY Vibration Meter
    Mulai

    Rp2.599.900

    SNDWAY Vibration Meter
    Deskripsi:
    SNDWAY Vibration MeterDigunakan untuk mengukur getaran pada permukaan tertentu, bisa digunakan untuk pipa, lantai, dll.
  3. Benetech Vibration Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Benetech Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.
    atribut:
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
    • Power Supply: 9V Battery
  4. TONATA Smoke Detector
    Mulai

    Rp179.900

    TONATA Smoke Detector
    Deskripsi:
    Standalone Smoke Detector Photoelectric Tonata / Pendeteksi Asap Daya BateraiBaterai sudah termasuk, smoke detector cocok untuk semua ruangan. Menggunakan sensor photoelectric yang bekerja secara independen dengan fitur indikator baterai lemah.Dalam Paket:- Smoke detector 1 pcs- Bracket (kondisi terpasang) 1 pcs- Phiser & Baut 1 bag- Baterai 9V 1 pcs- Buku manual 1 pcs
    atribut:
    • Test Button: Yes
    • Indicator: Yes
    • Low battery indicator: Yes
  5. TONATA Smoke Detector Conventional
    Mulai

    Rp279.900

    TONATA Smoke Detector Conventional
    Deskripsi:
    Photoelectric Smoke Detector Tonata / ConventionalDigunakan untuk fire system, tidak digunakan untuk mandiri. Smoke detector dengan baterai bisa cek disini : https://www.tokopedia.com/tonataindo/standalone-smoke-detector-photoelectric-tonata-pendeteksi-asap
    atribut:
    • Alarm Current (mA): 30
    • Alarm Light: Red LED
    • Ambient Temperature (°C): -10-55
    • Monitoring Light: Green LED
    • Standby Current (µa): 60 Below
    • Working Voltage (V): 24 DC
  6. Lutron Vibration Meter
    BARU
    Mulai

    Rp9.399.900

    Lutron Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.
  7. Landtek Vibration Meter
    Mulai

    Rp7.999.900

    Landtek Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
  8. HOCHIKI Fire Alarm
    Mulai

    Rp1.299.900

  9. Extech Vibration Meter
    Mulai

    Rp20.999.900

    Extech Vibration Meter
    atribut:
    • Display: LCD
  10. TONATA Standalone Smoke & Heat Detector
    Mulai

    Rp299.900

    TONATA Standalone Smoke & Heat Detector
    Deskripsi:
    Standalone Smoke Heat Detector Tonata / Pendeteksi Asap PanasPhiser & Baut : 2 PcsBaterai 1.5 V : 2 PcsManual Book : 1 PcsDetector Unit : 1 PcsKelebihan :Instalasi mudah : YesIndicator Baterai lemah : YesTerdapat tombol tes : Yes
    atribut:
    • Diameter (mm): 110
    • Sound (dB): 85
    • Thickness (mm): 55
  11. Smart Sensor Vibration Meter
    Mulai

    Rp6.599.900

    Smart Sensor Vibration Meter
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengukur periodic Motion, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Dirancang khusus untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. Sehingga memberikan data untuk kontrol kualitas, waktu berjalan dan peralatan pemeliharaan.
    atribut:
    • Acceleration Range (m/s²): 0.1-199.9
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
  12. SHOWASOKKI Digital Vibration Meter
    Mulai

    Rp27.999.900

    SHOWASOKKI Digital Vibration Meter
    atribut:
    • Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
    • Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
    • Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
    • Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
    • Vibration pickup: Piezoelectric type detector
    • Power Supply: AA battery x 2 (included)
    • Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
  13. UNIVERSAL / USI ELECTRIC Carbon Monoxide & Smoke Detector
    Mulai

    Rp2.999.900

    UNIVERSAL / USI ELECTRIC Carbon Monoxide & Smoke Detector
    Deskripsi:
    Combination carbon monoxide (CO) and smoke detectors sound an alarm when high concentrations of CO or smoke are detected in the air. Combination units require less space to install and reduce the number of units that need to be installed, maintained, and tested.
    atribut:
    • UNSPSC: 46191501
    • ADA Compliant: No
    • Battery Backup: Yes
    • Battery Chemistry: Alkaline
    • Battery Location: Front
    • Detector Power Source: Hardwired
    • Detector Type: Smoke/CO Detector
    • Detects: Carbon Monoxide; Fire; Natural Gas; Smoke
    • For Environment: Apartment; House; Mobile Home
    • Humidity Operating Range (%RH): 10 to 95
    • Hush Mode: Yes
    • Includes: Dust Cover
    • Interconnectivity: No
    • Manufacturer Part Number: MDSCN111
    • Maximum Operating Temperature (°F): 100
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Operating Frequency (Hz): 60
    • Operating Voltage (V): 120 AC
    • Outside Diameter (inch): 5.75
    • Overall Height (inch): 1.75
    • Overall Width (inch): 5.63
    • Power Source: Hardwired
    • Sensor Type: Ionization; Metal Oxide
    • Standards: CSFM; CZHF; FHA; HUD; NFPA; UL Listed; UTGT; UTHA
    • Tamper Proof: Yes
    • Test Button: Yes
    • Visual Alert Type: 4 LED
    • Volume Level (dB): 85 @ 10ft
  14. System Sensor Carbon Monoxide & Smoke Detector
    Mulai

    Rp1.899.900

    System Sensor Carbon Monoxide & Smoke Detector
    Deskripsi:
    Smoke detectors sound an alarm when high concentrations of smoke are present in the air. They install in working and living areas to alert occupants to hazards so they can evacuate or seek out the source of concern.
    atribut:
    • ADA Compliant: No
    • Battery Backup: No
    • Detector Power Source: Hardwired
    • Interconnectivity 1: Up to 24 Units
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Power Source: Hardwired
    • Shape: Round
    • Tamper Proof: No
    • Volume Level (dB): 85 @ 10ft
  15. FLUKE Vibration Tester
    Mulai

    Rp91.999.900

  16. System Sensor Smoke Detector Analog 2-Wire
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    System Sensor Smoke Detector Analog 2-Wire
    Deskripsi:
    A 2-wire conventional photoelectric smoke detector, that uses a state of the art optical sensing chamber, has a remote LED connecting feature. This detector is designed to provide an open area protection and to be used with compatible UL listed panels.
    atribut:
    • Diameter (cm): 10.2
    • Height (cm): 5.0 (including base)
    • Operating Temperature Range (°C): 0-49
    • Operating Humidity Range (%): 10 to 93
    • Latching Alarm: Reset by mometary power interruption
    • Alarm Current (mA): Min: 10, Max: 130
    • Operating Voltage (V DC): 8.5-35
    • Standby Current (µa): ≤90
  17. Denso Tape Anti Corrosion Tape (Lakban Pelindung Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    Denso Tape Anti Corrosion Tape (Lakban Pelindung Pipa)
    Deskripsi:
    Denso tape Adalah pembalut pipa, di pakai oleh pipa gas ataupun minyak yang di tanam di bawah tanah untuk mencegah korosi pada pipa, atau berfungsi sebagai isolasi anti karat untuk membalut dan melindungi pipa khususnya jaringan pipa gas alam dan pipa minyak.Produk kami digunakan dalam berbagai jenis industri seperti industri minyak dan gas, industri petrokimia, bangunan dan fasilitas manajemen, operasi lepas pantai, industri kimia, kelautan, pembangkit listrik, distribusi air, pengelolaan air limbah, industri farmasi, pulp dan industri kertas dan pabrik.
  18. ABUS Smoke Alarm Detector
    Mulai

    Rp799.900

    ABUS Smoke Alarm Detector
    Deskripsi:
    ABUS Smoke Alarm Detector merupakan pendeteksi asap untuk menangkal bencana kebakaran, sangat cocok untuk melindungi keluarga anda dirumah.- Cocok diaplikasikan diruangan Kamar, living rooms, kamar anak, dan lorong rumah- Penggunaan Batre ukuran 3 V Lithium, dengan jangka waktu 1-2 tahun- Peringatan yang dapat diandalkan terhadap risiko penghirupan asap yang berpotensi fatal- Tombol uji besar untuk test alarm dan mode diam
  19. HONEYWELL Conventional Optical Smoke Detector
    Mulai

    Rp639.900

    HONEYWELL Conventional Optical Smoke Detector
    atribut:
    • Alarm Current (mA): 50
    • Humidity (%RH): 95 (max)
    • Material: ABS Plastic
    • Operating Temperature (°C): -10 to +70
    • Voltage (V): 18 to 30
Daftar Harga smoke Terbaru October 2026
UNIVERSAL SECURITY INSTRUMENTS Carbon Monoxide & Smoke DetectorRp3.599.900
Notifier (Honeywell) Smoke DetectorRp1.199.900
SNDWAY Vibration MeterRp2.599.900
Benetech Vibration MeterRp2.799.900
TONATA Smoke DetectorRp179.900
TONATA Smoke Detector ConventionalRp279.900
Lutron Vibration MeterRp9.399.900
Landtek Vibration MeterRp7.999.900
HOCHIKI Fire AlarmRp1.299.900
Extech Vibration MeterRp20.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)