Landtek Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900 - Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
Fitur
Jangkauan frekuensi pengukuran yang besar.
Dapat dihubungkan dengan komputer melalui interface RS232C.
Mendukung sistem satuan metrik dan imperial.
Alat yang sudah memenuhi standar ISO 2954.
Alat yang memiliki desain untuk pengoperasian langsung di lapangan.
Menggunakan akselerometer berkualitas tinggi.
Dilengkapi fungsi peninjau kondisi bearing.

Spesifikasi Alat Pengukur Getaran VM6360 Vibration Meter Digital VM-6360 Alat Ukur Getaran
Jangkauan pengukuran
Kecepatan: 0,01 40 cm/detik2 (RMS)
Percepatan: 0,1 400 m/detik
Perpindahan: 0,001 4 mm
Perputaran: 60 99.990 rpm
Akurasi: 5% + 2 digit
Tranduser: Akselerometer piezoelektrik
Catu daya: 4x baterai AAA
Dimensi: 124x62x30 mm
Berat: 120 g (tanpa baterai)

Standard Accessories :
1. Main Unit
2. Magnetic Suction Seat
3. Piezoelectric Transducer
4. Probe (Cone)
5. Probe (Spherical)
6. Carrying Case
7. Manual Book
8. USB, RS-232 data cable with software

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan