Beli silent genset di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Elemax Genset Diesel Silent & Ultra CompactDeskripsi:The generator model is equipped with a Kubota Z482 diesel engine, which is adapted for continuous operation up to 1 day. This indicator varies depending on the degree of loading of the alternator. Based on this feature, the DGU is ideally suited as a backup source of electricity. Special contacts are provided for connecting an external transfer input unit. Also, the station can be actively operated in shift conditions, when electricity is required at certain hours. This is true at construction sites, in agriculture, as well as at various industrial enterprises. It is worth noting the high build quality and equipment with an automatic voltage regulation system (AVR unit). At the output, stable current parameters are maintained over the entire production range.atribut:
- Power factor (cos F): 1.0
- Rated Voltage (V): 220
- Rated Current Frequency (Hz): 50
- Cooling Type: Liquid
- Engine Speed (rpm): 3000
- Fuel Tank Capacity (L): 28
- Launch Type: Electric
- Number of Phases (pcs): 1
- Oil Crankcase Volume (L): 2.5
- Voltage Regulator: Auto
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- TDR Set Genset Portabel Tipe Inverter Power (Generator)atribut:
- Voltage (V): (AC) 220, (DC) 12
- Fuel Type: Unleaded Gasoline
- HIGHLANDER Portable Generator Set Silent Typeatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Structure Type: Silent
- Bore Size (mm): 88
- Stroke (mm): 72
- Displacement (ml): 870
- Sound Level (dB): 80
- Oil Capacity (L): 2.7
- Fuel Tank Capacity (L): 18.0
- Overall Dimensions (mm): 1220x760x1000
- Maximum Output Power (W): 11000
- Operating Time (hour): 6 (recommended)
- Output Rating (W): 10000
- PRO-QUIP Gasoline Generator InverterDeskripsi:QRV5000iS Silent Inverter Generator- Low Noise- Save Fuel- Smart Inverteratribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Power Factor: 1
- Phase: Single
- Carried Standard: ISO8528
- Maximum Environment Temperature (°C): 40
- Starting Method: Electric & Manual Starter
- Denyo Generator Isuzu (Genset)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)Deskripsi:Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.atribut:
- Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
- Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
- Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
- Insulation: Class 'F'
- Number of Poles: 4
- Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
- Power Factor : 0.8 (lagging)
- Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
- MultiPro Genset Diesel Tipe Silentatribut:
- Rated Power (W): 5000
- Dimensions (mm): 935x545x670
- Oil Capacity (L): 1.5
- Engine Type: 186 F
- Fuel Tank Capacity (L): 16
- Ampere Motor (A): 20.5
- Displacement (L): 0.418
- Engine Speed (rpm): 3000
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Power (W): 5500
- Power Factor : 1.0
- Rated Current (A): 50
- Voltage (V): 220
- Dowsil Glass Sealant AceticDeskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- TSUZUMI Genset Openatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Cylinder: 4
- Voltage (V): 380
Daftar Harga silent genset Terbaru March 2026
| PERKINS Genset Tipe Silent | Rp169.999.900 |
| KRISBOW Generator Bensin (Genset) | Rp2.199.900 |
| Elemax Genset Diesel Silent & Ultra Compact | Rp169.999.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2 | Rp26.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp119.999.900 |
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
| TDR Set Genset Portabel Tipe Inverter Power (Generator) | Rp8.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/6xP104570249-9.jpg)


/P102093436-4.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)

/P102540280-1.jpg)

/30P103205108-1.jpg)



/P102122563-1.jpg)

/3kP102174128-2.jpg)
/euP103839534-1.jpg)