Beli genset yanmar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Non Brand Troli Makanan 2 Susun Stainless Steel 304atribut:
- Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
- Frame: Stainless Steel Hollow
- Plate: HL 1.2mm
- Finishing: Polished Satin
- Level: 2 Layer
- Foot: 4pcs Caster Wheel with Brake
- MUTU Service Stand TrolleyDeskripsi:Trolley 3 susun dengan ukuran (mm) : 810 x 460 x 850 mm berbahan stainless steel tahan karat cocok digunakan untuk rumah makan, hotel, catering, kantor, dll. Fungsi trolley : - Untuk mengantarkan/membawa makanan jadi - Untuk mempermudah proses pengantaran/pemindahan dll.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (mm): 810x460x850
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)Deskripsi:Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.atribut:
- Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
- Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
- Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
- Insulation: Class 'F'
- Number of Poles: 4
- Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
- Power Factor : 0.8 (lagging)
- Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
- FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- Denyo Generator Kubota (Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- TSUZUMI Genset Tipe TYGatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 380
- FIRMAN Generator Bensin (Genset)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga genset yanmar Terbaru March 2026
| YANMAR Motor Diesel | Rp28.999.900 |
| Simply Stainless 2 Tier Trolley | Rp1.699.900 |
| Non Brand Troli Makanan 2 Susun Stainless Steel 304 | Rp7.199.900 |
| MUTU Service Stand Trolley | Rp1.199.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp119.999.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| PERKINS Genset Tipe Silent | Rp169.999.900 |
| YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset) | Rp289.999.900 |
| FIRMAN Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102540280-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)

/euP103839534-1.jpg)



/P102122556-1.jpg)
/3kP102174128-2.jpg)


/6xP104570249-9.jpg)
/P102540262-1.jpg)