PRO-QUIP Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Rated Frequency (Hz)50
Rated Power Factor1
PhaseSingle
Carried StandardISO8528
Maximum Environment Temperature (°C)40
Starting MethodElectric & Manual Starter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
QRV5000iS Silent Inverter Generator
- Low Noise
- Save Fuel
- Smart Inverter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan