Beli genset silent di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: lent Type
- FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.atribut:
- Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
- Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
- Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
- Insulation: Class 'F'
- Number of Poles: 4
- Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
- Power Factor : 0.8 (lagging)
- Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
- FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- BULL Generator Inverter Silent (Genset Inverter)atribut:
- Rated Voltage (V): 230
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Power (kW): 1.8
- Starting Power (kW): 2.2
- Rated Current (A): 7.5
- Phase: Single
- Performance Class: 61
- Power Factor : 1
- Protection Class: IP23M
- Rated Ambient Temperature: 250
- Launtop Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)atribut:
- Voltage (V): 230-400
- Frequency (Hz): 50
- Rate AC Output (kVA): 12.5-13
- Max. AC Output (kVA): 13-13.75
- DC Output (V/A): 12/6
- Starting System: Electric
- Engine Speed (rpm): 3000-3600
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Elemax Generator Diesel Ultra Compact & Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:The generator model is equipped with a Kubota Z482 diesel engine, which is adapted for continuous operation up to 1 day. This indicator varies depending on the degree of loading of the alternator. Based on this feature, the DGU is ideally suited as a backup source of electricity. Special contacts are provided for connecting an external transfer input unit. Also, the station can be actively operated in shift conditions, when electricity is required at certain hours. This is true at construction sites, in agriculture, as well as at various industrial enterprises. It is worth noting the high build quality and equipment with an automatic voltage regulation system (AVR unit). At the output, stable current parameters are maintained over the entire production range.atribut:
- Power factor (cos F): 1.0
- Rated Voltage (V): 220
- Rated Current Frequency (Hz): 50
- Cooling Type: Liquid
- Engine Speed (rpm): 3000
- Fuel Tank Capacity (L): 28
- Launch Type: Electric
- Number of Phases (pcs): 1
- Oil Crankcase Volume (L): 2.5
- Voltage Regulator: Auto
- HIGHLANDER Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)atribut:
- Rated Voltage (V): 230/400
- Power (cos Ø): 0.8
- Rated Speed (rpm): 1500
- Rated Frequency (Hz): 50
- Type: Silent
Daftar Harga genset silent Terbaru October 2026
| KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp2.299.900 |
| PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel) | Rp169.999.900 |
| Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp23.999.900 |
| KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel) | Rp21.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp98.999.900 |
| Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp9.999.900 |
| CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel) | Rp309.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel) | Rp20.999.900 |
| YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel) | Rp339.999.900 |
| FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6xP104570249-9.jpg)
/c6P105160438-1.jpg)
/P102093474-1.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)
/P102540280-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/coP105160456-1.jpg)
/r8P104048980-1.jpg)
/euP103839534-1.jpg)
/P102540262-1.jpg)
/jfP109110699-1.jpg)
/3kP102174128-2.jpg)
/ccP105439444-1.jpg)

/d6P105160474-1.jpg)
/roP110202996-1.jpg)
/fyP107253574-1.jpg)
/e6P106805510-1.jpg)
/16P104887042-1.jpg)
/qzP104048971-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)